耳元スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「耳元スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みみもとくん」、「ネックバンド スピーカー」、「テレビの音」などの商品も取り扱っております。
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。 ホワイト 質量(kg) 0.1 出力 イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル) 電源 単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター 最大出力(W) スピーカー:1.3(モノラル) コード長さ(m) 5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×90×81 保証期間 お買い上げ日より1年
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源 内蔵バッテリー(容量 最大出力(W) 3(1.5W+1.5W) センサー 1.2インチ(直径 33mm) 保護等級 IPX5 周波数特性 90Hz~18KHz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 内蔵マイク 全指向性マイク
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質 本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード 質量(g) 340 使用電池 単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応 電池寿命 連続点灯/約100時間 サイズ(mm) 140×120×130、コード長さ/5m アズワン品番 64-4012-99
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品 変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g) 約306(乾電池含まず) 電源(V) DC6、単3形乾電池×4本(別売) 最大出力(W) 3×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×108×74.5(突起物含まず) 電池寿命(時間) 約70 接続端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m) スピーカー 口径66mm×1 取扱説明書 (1.59MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品 ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1 質量(g) 【送信機】約100、【スピーカー】約630 電源(V) DC5(付属のACアダプターを使用) 出力 【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1 最大出力(W) 【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター) 方式 【リモコン】赤外線方式 入力 【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大) 連続使用時間(時間) 約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による) 機能 強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ 充電時間(時間) 約3 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作キー はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源 適合メーカー ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります 変調方式 その他の方式 通信距離(m) 【与干渉】80、【見通し】30 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様 赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式 付属品 10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター 質量(g) スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90 電源 DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売) 最大出力(W) 1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時) 連続使用時間(時間) 約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時) 通信方式 赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm 入力端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m) 周波数(MHz) 2.8 出力端子 Φ3.5mmモノラルミニジャック 通信可能距離(m) 約7(正面、左右30°)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品 ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W) 5 電源(AC V) 100-240 50/60Hz 充電時間 約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット 52mm 直径×高さ(cm) スピーカー:8×9.5 電源容量(mA) 内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様 赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°) 付属品 10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター 型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) スピーカー:約470(電池除く)、送信機:約90 電源 スピーカー:DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)、送信機:DC12V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用) 最大出力(W) 1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時) 連続使用時間 約40時間(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30時間(単3形ニッケル水素電池10mW出力時) 通信方式 赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68 入力端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m) スピーカーユニット Φ52mm 周波数(MHz) 2.8 出力端子 Φ3.5mmモノラルミニジャック
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

クリアな「はっきり音」機能。聴感上の声の立ち上がり方が自然で聴きやすい「はっきり音」効果を発揮します。 番組やお好みに合わせて、2段階の効き具合を選択できます。大口径Φ52mmステレオスピーカー搭載。 人の声(中高域)重視のチューニングにより、聞き取りやすい高音質でお楽しみいただけます。 すぐに使えるかんたん接続。ACアダプターをコンセントと送信機に接続。 光デジタルケーブルで、テレビの光デジタル端子と送信機をつなげば準備完了です。 テレビのヘッドホン端子にもオーディオケーブルで接続できます。最大約16時間の連続使用が可能。
入力端子 角形光デジタル端子Φ3.5mmステレオミニジャック 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ホワイト 付属品 1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター 型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) スピーカー:約630、送信機:約130 電源 スピーカー:DC3.6V(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6V(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6V(付属のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間) 約16(使用条件により異なる) 音圧 出力音圧レベル:1.1W+1.1W(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2W+1.2W(別売のACアダプターを使用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77 到達距離(m) 送信機:約30 スピーカーユニット Φ52mm×2 アズワン品番 64-9347-75 送信周波数(GHz) 2.4帯
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載
付属品 USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター 本体質量(g) 600 バッテリー 内蔵リチウムイオン電池 充電時間 約4時間 (充電機器により多少異なります) 連続再生時間 約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります) バッテリー容量(mAh) 1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 約21×4×13.5 Bluetooth 5
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感
型式 2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型 充電時間 約3.5時間(充電機器によりことなることがあります) 連続再生時間 約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります) 伝送距離(m) 最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります) Bluetooth Ver.5.0、class2 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
1台
7,123 税込7,835
翌々日出荷

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g) 約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz) 2.4 通信距離(m) 約25(障害物のない環境) 最大出力(W) 実用5(2.5+2.5) バッテリー 内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 1000 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 連続使用時間(時間) 最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲 0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源 【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品 光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間 ご購入日より6ヶ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式 スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g) 約75 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性 50~7000Hz 通信方式 Ver5.0 連続使用可能時間 連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間) 約3 スピーカーユニット 20mm×15mm×2 対応フォーマット MP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカード microSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番 64-9347-92 防滴構造 IPX2 指向性 全指向性 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」 11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の 声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。 2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利 オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目 的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。 3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を 気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷

audio-technicaスピーカー
テレビの音声がはっきり聞けるお手元テレビスピーカー。
付属品 1.5m 角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5m オーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター AD-SA0610AA 型式 スピーカー:アンプ内蔵スピーカーシステム ホワイト 質量(g) スピーカー:約630、送信機:約130 電源(V) スピーカー:DC3.6(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用) 最大出力(W) 1.1+1.1(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2+1.2(別売のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間) スピーカー:約16 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77 到達距離(m) 約30 入力端子 送信機:角形光デジタル端子、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット Φ52mm×2 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック アズワン品番 64-9347-74 変調方式 その他の方式 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。 Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。 操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。 付属品 ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(kg) 1.6 ブラック サイズ(cm) 幅60×奥行9.3×高さ6.5 消費電力(W) 20 (待機時0.6) 電源 13V 1.38A 端子の種類 3.5mmステレオミニプラグ 最大出力 総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時) 保証期間 1年 生産国 中国 S/N比 68dB以上 Bluetooth [登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m スピーカーサイズ(mm) 左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様 ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品 USB Type-C ケーブル×1 質量(g) 約113 電圧(V) 5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 リチウムイオンバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大:約191×49×185 マイクロホン 形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式 Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間) 約4 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh) 600 素材 ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:30 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) 約500 コード除く 電源 USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W) 4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニット Φ52mm×2 出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷