耳栓 スイミングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「耳栓 スイミング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高性能耳栓」、「気圧調整耳栓」、「耳栓 3m」などの商品も取り扱っております。
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード なし 材質 ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 0.77 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コード あり NRR値 25 トラスコ品番 344-7235 材質 熱可塑性エラストマー ブルー サイズ フリー 質量(g) 4 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個) 2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/26.4/4.9。250/24.6/4.8。500/27.9/6.2。1000/24.9/4.3。2000/30.7/3.3。4000/32.8/4.4。8000/41.3/5.5 ケース なし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値 32(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム コード なし ケース なし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値 10~33.4dB ブルー 質量(g) 12 質量(g/個) 6 ケース あり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値 25 コード あり トラスコ品番 336-9803 材質 熱可塑性エラストマー ブルー サイズ フリー 質量(g) 3 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2 ケース なし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード あり(600mm) 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 1.16 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質 シリコン アズワン品番 8-7316-01
1箱(4個)
799 税込879
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値 31(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム オレンジ コード あり ケース なし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード あり 材質 医療用ポリマー樹脂 サイズ M コード長さ(mm) 670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値 29 コード なし トラスコ品番 344-7189 材質 塩ビ イエロー サイズ フリー 質量(g) 0.3 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個) 0.15 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/35.6/4.6。250/36.8/4.4。500/38.7/2.9。1000/37.4/3.8。2000/38.0/3.2。4000/45.9/4.1。8000/46.6/4.2 アズワン品番 9-043-02
1組(2個)
90 税込99
当日出荷

柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。 材質 熱可塑性エラストマー 形状 3段フランジ形状 サイズ フリー NRR値 25 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2 イエロー 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 ケース なし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズ フリー
1組ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値 28 コード あり 材質 ソフトメモリーフォーム トラスコ品番 490-4311 サイズ M 質量(g) 3.5 コード長さ(mm) 670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm) 13×27 材質 ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/39.9/5.3。250/42.2/5.8。500/43.6/5.5。1000/39.5/4.3。2000/38.4/3.0。4000/47.9/3.7。8000/48.8/4.1 オレンジ コード なし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
オレンジ 規格 ANSI S3.19-1974 NRR値 30db
1組(2個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値 33 グリーン コード なし 遮音値(dB) 33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別 イヤープラグ(フランジタイプ) 材質 熱可塑性エラストマー 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/25.4/5.4 。250/28.6/4.2 。500/29.4/3.4 。1000/30.4/3.1 。2000/34.9/3.5 。4000/36.2/3.2 。8000/39.9/5.6 オレンジ コード なし ケース あり
1組(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
付属品 収納ケース イエロー サイズ フリー 規格 JIS T 8161準拠 (第1種) コード あり 周波数(Hz)/遮音値(dB) 125/17.5。250/18.5。500/25。1000/27.5。2000/29.5。4000/29.5。8000/30 ケース あり
1組(2個)
209 税込230
当日出荷

より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値 25(ANSI S3.19準拠) 材質 (プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC イエロー コード あり ケース なし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷

グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値 28 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 イエロー 材質(本体) ポリウレタン ケース なし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)