耳栓ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「耳栓ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨て耳栓」、「ディスペンサー」、「耳栓 小さめ」などの商品も取り扱っております。
UVEXX-FIT専用容器
トラスコ品番 816-7571 質量(g) 300 アズワン品番 64-8899-36
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

作業現場の柱や壁に設置して使用できます。簡単、手軽に使用する分だけ耳栓が取り出せます。最大600ペアの耳栓を入れることが可能です。
用途各種製造現場騒音作業現場 付属品 取付ねじ4本付 トラスコ品番 823-0611 材質/仕上 ポリプロピレン(PP) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 160×170×470
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値 33 幅(mm) 150 コード なし 横(mm) 150 ケース なし
1台(250組)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値 33 カラフル コード なし 材質 発泡ウレタン ケース なし 仕様 壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番 EA800VH-24 遮音値(dB) 33
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値 33 グリーン コード なし 材質 発泡ウレタン ケース なし 仕様 壁面取付け用ケース入り エスコ品番 EA800VH-21 遮音値(dB) 33
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値 33 材質 【耳栓】PU、【分配器】PE タイプ フィットタイプ 寸法(Φmm) (耳栓)7~12 アズワン品番 64-3725-75 SNR値 36
1個(500組)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値 33 グリーン コード なし 遮音値(dB) 33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値 33dB トラスコ品番 836-5869 サイズ M 材質(本体) 発泡ポリウレタン 質量(g) 800 規格 JIS T8161EP-1 コード長さ(mm) 730 コード あり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 140×152×330
1箱(150組)
12,980 税込14,278
当日出荷

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質 発泡ポリウレタン 長さ(mm) 343 ソリッドグリーン 質量(g) 920 奥行(mm) 152 横(mm) 152 NRR値 33dB
1本(500組)
22,980 税込25,278
当日出荷

作業現場の柱や壁に取り付けることができ便利です。
用途各種製造現場騒音作業現場 コード なし 付属品 取付用ねじ2本付 トラスコ品番 818-7880 材質/仕上 ポリプロピレン(PP) サイズ フリー 質量(g) 315 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 170×140×200
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値 33 グリーン コード なし 材質 発泡ウレタン ケース なし 仕様 壁面取付け用ケース入り エスコ品番 EA800VH-22 遮音値(dB) 33
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

遮音性能NRR33dB。MRI室などに最適なディスペンサータイプ。
グリーンマーブル 材質 弾性ポリウレタン(PVCフリー) 松吉医科器械コード 23-3883-00
1パック(250組)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値 32(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム コード なし ケース なし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値 37 コード なし トラスコ品番 818-7887 材質/仕上 本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズ フリー 質量(g) 300
1組(300個)
7,598 税込8,358
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード なし 材質 ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 0.77 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm) 13×27 材質 ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/39.9/5.3。250/42.2/5.8。500/43.6/5.5。1000/39.5/4.3。2000/38.4/3.0。4000/47.9/3.7。8000/48.8/4.1 オレンジ コード なし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値 33 規格 JIS第一種 コード なし 材質 発泡ポリマー ケース なし エスコ品番 EA800VH-1
1セット(10組)
610 税込671
当日出荷

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質 発泡ポリウレタン 長さ(mm) 292 ソリッドグリーン 質量(g) 850 奥行(mm) 152 横(mm) 152 NRR値 33dB
1本(500組)
20,980 税込23,078
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値 31(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム オレンジ コード あり ケース なし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値 32dB 規格 EN352適合品 コード トラスコ品番 823-0612 材質/仕上 耳栓本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズ フリー 質量(g) 0.42
1組
53 税込58
当日出荷