- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- 聴覚障害者マークのおすすめ人気ランキング
聴覚障害者マークのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「聴覚障害者マーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「身体障害者マーク」、「聴覚 障害者」、「身障者マーク」などの商品も取り扱っております。
聴覚障害者ドライバーの安全運転に 貼り直しができる車外用ステッカータイプ。マグネットの付かない樹脂ボディやアルミボディ車への取り付けも可能 道路交通法基準適合品 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ
材質
PVC
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置
点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
材質
本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色
本体:ホワイト
質量(g)
約1040
使用温度範囲(℃)
-10~+50
周波数(Hz)
誘導音:770(ピン)・640(ポーン)
消費電力(W)
3
スイッチ
電源:内部ON/OFF
出力
外部電源:DC11.4V~12.6V50mA
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×170×54
スピーカー
外部接続:8Ω(内部スピーカーと切替式)
設置場所
屋内専用
外部入力
無電圧a接点(メイク)入力時、外部連続入力設定として鳴動選択、鳴動サイクル、音量の設定ができます。
音量(dB)
標準設定:0~75±10(最大)/1m、外部入力設定:0~75±10(最大)/1m
誘導音
ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒)
鳴動サイクル
標準設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、外部入力設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
反射シート付マグネットタイプ。
全日本交通安全協会型式認定品。
タイプ
マグネットタイプ
タイプ
ステッカー
仕様
反射
寸法(mm)
101×106×0.5
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。
施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。
タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。
盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
種別
ユニットタイプ
使用場所
屋内
音声内容
電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
障害のある人々が利用できる建築物や公共交通機関であることを示す国際共通マークです。
後続運転者などに安全運転、交通安全のメッセージをアピールします。
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
保護具の着用。聴覚への障害の恐れあり。防音保護具を着用すること。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
電源(V)
AC100
発光色
黄
トラスコ品番
114-1029
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)
112
高さ(mm)
90.5
質量(g)
290
奥行(mm)
72
消費電力(W)
0.33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
1袋(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途
マーキング
トラスコ品番
495-3746
寸法(mm)
680×780
質量(g)
284
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途車輛前後に貼っていただき 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
タイプ
吸盤
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
高齢者ドライバーの安全運転に。
車外用ステッカータイプ。
貼直しができるリタックタイプ。
プリウス等のアルミボディ車に最適。
道路交通法施行規則適合品。
後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。
タイプ
リタック
1個
¥669
税込¥736
当日出荷