聴診器 リットマンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「聴診器 リットマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リットマン」、「医療用血圧計」、「太腕用腕帯」などの商品も取り扱っております。
成人・小児二つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した軽量コンパクトなモデルです。 厚めの専用シングル・チューブを使用しています。 ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。 カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインアップしています。 3M(TM)リットマン(TM)ソフトシーリングイアーチップを備えています。 快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診 対象 成人用・小児用兼用 付属品 ノンチルスリーブ、ソフトシーリング、イヤーチップ2種 材質 チェストピース/ステンレス 全長(mm) 約690 質量(g) 150 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 ダイヤフラム径(Φmm) 成人用/約45、小児用/約35 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
14,498 税込15,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

医師向け聴診器の新定番です。成人用と小児用のダイアフラムを両面に搭載しており、成人から小児までこれ一器で診察が可能です。チューブは音の損失を軽減する高感度のツーインワンチューブを搭載しています。ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。小児用面は付属のノンチルスリーブに交換すればベル部として使用できます。3M(TM) リットマン(TM) ソフトシーリングイアーチップを備えています。快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診 仕様 高感度ツーインワン・チューブ成人・小児両用型チェストピース (シルバー(ステンレス)) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナース用軽量モデルです。 血圧測定に使いやすい楕円形チェストの聴診器。
材質 チェストピース/硬質プラスチック 形状 楕円形 全長(mm) 710 質量(g) 119 タイプ ダブル 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。 ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。 ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品 ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質 (チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm) 780 質量(g) 150 タイプ ダブル チューブ径(Φmm) 9 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0005 ダイヤフラム径(Φmm) 47 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1組
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同一面で低・高周波音を聴診できます。チェストピースを皮膚にあてたまま、低周波音と高周波音のモード切り替えができます。小児用アダプター(付属)の取り付けが可能です。音漏れを防ぎ、同時に周囲の雑音を遮断します。
材質 チェストピース・耳菅/ステンレス 全長(mm) 680 ダイアフラム径(Φmm) 51 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マスターカーディオロジー用のダイアフラムです。
ブラック
1個
759 税込835
当日出荷

小さな身体へのフィット性を考慮したタイプです。
全長(mm) 710 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓越した聴診性能を誇るステレオ聴診器 左右が完全独立した集音・伝音構造の聴診器
付属品 ステレオ用振動板1セット・ソフトイヤピース大1セット・シーリングイヤピース1セット 質量(g) 約220 全長(cm) 730 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021171001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
66,980 税込73,678
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてファンシーなナース聴診器。 アルミ製のライトウェイトモデル。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品 ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用) 材質 (チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm) 780 質量(g) 95 タイプ ダブル チューブ径(Φmm) 9 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0006 ダイヤフラム径(Φmm) 47 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ウェルチ・アレンハーベーDLX聴診器
循環器聴診もサポートするハイグレードモデル高い品質と音響効果をお届けします。重要な全域の心音・肺音に加え、低・高周波数帯の雑音もクリアに聴診できます。真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部分は、クリック音(Click Sound)、心雑音(Murmur Sound)、駆出音(Ejection Sound)などの音もより確実に聴診いただけます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個ほか
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅製 抗菌性が高く伝音性に優れたプロフェッショナル聴診器。 チェストピースと耳金具に抗菌性銅合金を採用。菌の繁殖を抑えます。 銅のずっしりとした重みと艶やかな色合いが、安心感と高級感を演出します。 ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。 外部のノイズをカットするダブルチューブを採用し、伝音性に優れています。 耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
ブラック 付属品 ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質 (チェストピース・耳金具)銅ニッケル合金、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm) 700 質量(g) 225 チューブ径(Φmm) 13 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0008 ダイヤフラム径(Φmm) 47 松吉医科器械コード 24-3625-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

フォーカルコーポレーション聴診器(フォーカルトーン) basis
チェストピースおよびバイノーラルは、音響特性に優れたステンレス製です。イヤチップはシリコン製で、フィット感が高く長時間の装着でも耳が痛くなりにくいです。厚手のチューブが周囲の雑音を遮断します。耳管は幅を調節できます。
全長(mm) 約770 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm) 47 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質 チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm) 770 質量(g) 96 径(Φmm) (チェストピース)47 保証期間 1年間 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カーディオロジーIII用のダイアフラムです。
1個
599 税込659
当日出荷

一体成型ダイアフラムは3M(TM) リットマン聴診器用の交換部品です。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープ クラシックⅢ(TM) 成人用面、カーディオロジーⅣ(TM) 成人用面の一体成型ダイアフラムです。色はグレーです。用途:交換部品
グレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一体成型ダイアフラムは3M(TM) リットマン聴診器用の交換部品です。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープ クラシックⅢ(TM) 成人用面、カーディオロジーⅣ(TM) 成人用面の一体成型ダイアフラムです。色はブラックです。用途:交換部品
ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位 上腕 付属品 ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源 単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格 JIS T 1115 本体質量(g) 680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65(使用時338) 目量 2mmHg 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 未登録 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

マスターカーディオロジー用のダイアフラムです
1個
759 税込835
9日以内出荷