聴診器カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「聴診器カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素濃度計指」、「二人用聴診器」、「音聴」などの商品も取り扱っております。
聴診器のチェストピースに貼るだけのディスポーザブルタイプのカバーシール。 聴診器を介しての感染物質の伝染を防止します。 わずか0.076mmの厚さで聴診音を阻害しません。 未滅菌。
材質 ポリエチレン 松吉医科器械コード 24-4174-00
1式(500枚)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

付属のパーツ交換で、成人から小児まで幅広い用途で使用できます。各部品の着脱が可能なため、効率的なクリーニングが行えます。
対象 成人用・小児用兼用 セット内容 <メンテナンスキット>チューブ×2本、バンドチューブKバフクローム×1個、樹脂飾り金具×2個、141バネ×1個
1式
6,798 税込7,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルヘッド、外バネ式。
付属品 振動板(大・小)、ベル(大・中・小)、イヤーピース(マッシュルーム・半透明)×1組 全長(mm) 700 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10062000036 ダイヤフラム径(Φmm) 37(成人用)、24(小児用) 松吉医科器械コード 02-3215-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

ケニス聴診器
STは、片面が心音に適した膜面、もう片面が配管等の音に適したゴム面のダブルタイプです。 ASは高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。
寸法(mm) 45(集音部)、580(ゴム管) タイプ フラット式 ダブル(両耳式)タイプ
1組(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1式(2個)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ベルカバー(ベル側) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。 ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質 クロロプレンゴム・ナイロンジャージ 寸法(mm) 210×360
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーディオロジーIII用のダイアフラムです。
1個
599 税込659
当日出荷

接触感染のリスクを軽減します。救命救急室、感染症病棟、屋外での使用に適しています。ラテックスアレルギーの方にも安心してお使い頂けます。
仕様 ラテックスフリー 材質 チェストピース/ABS樹脂、ダイヤフラム/PP(ポリプロピレン) 全長 686mm 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,398 税込1,538
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリ塩化ビニール 首下長(mm) 600 松吉医科器械コード 02-3235-00
1個
269 税込296
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスターカーディオロジー用のダイアフラムです
1個
759 税込835
9日以内出荷

カーディオロジーIII用のダイアフラムです。
ブラック 対象 小児用
1個
599 税込659
7日以内出荷

一体成型ダイアフラムは3M(TM) リットマン聴診器用の交換部品です。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープ クラシックⅢ(TM) 成人用面、カーディオロジーⅣ(TM) 成人用面の一体成型ダイアフラムです。色はグレーです。用途:交換部品
グレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一体成型ダイアフラムは3M(TM) リットマン聴診器用の交換部品です。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープ クラシックⅢ(TM) 成人用面、カーディオロジーⅣ(TM) 成人用面の一体成型ダイアフラムです。色はブラックです。用途:交換部品
ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポ聴診器 10本入
接触感染のリスクを低減感染リスクの高い病棟や感染症流行時の使用に適しています。接触感染、交差感染の防止に役立ちます。
材質 チェストピース/ABS樹脂、耳管/PE(ポリエチレン)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ・ダイヤフラム/PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000031 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷