- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- 肉 盛り 溶接のおすすめ人気ランキング
肉 盛り 溶接のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新361件の「肉 盛り 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬化肉盛用 溶接ワイヤー」、「肉 盛り 溶接 棒」、「タングステン 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接
色
棒端色:赤色、二次着色:赤色
JIS規格
Z3251 DF2B-600-B
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。
色
棒端色:赤色、二次着色:黒色
JIS規格
Z3251。DFMA-250-B
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
色
棒端色:赤色、二次着色:桃色
JIS規格
Z3251。DF2A-450-B
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接
色
棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色
JIS規格
Z3251 DF3C-700-B
焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。
JIS規格
Z3326 YF3B-C-600
ワイヤー種類
フラックス入り
溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接
JIS規格
Z3326 YF3B-C-600
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。
スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様
シールドガス:CO
成分
溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.57、Si/0.73、Mn/1.05、Cr/5.40、Mo/1.01、W/1.21、V/0.54
硬さ
溶接のまま/673、熱処理後/605(600℃×2h)
温度(℃)
(推奨予熱・パス間)250以上
JIS規格
Z3326 YF3B-C-600
ワイヤー種類
フラックス入り
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
JIS規格
Z3251。DF2A-400-B
BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。
ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。
色
棒端/赤
JIS規格
Z3251 DF2A-350-R
被覆
高酸化チタン系
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。
成分
溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40
温度(℃)
(予熱・パス間)200~300
JIS規格
Z3326 YF3B-C-800
硬さ(Hv)
ビッカース/800~850
硬度HRC
ロックウェル/64~66
硬さ(Hs)
ショアー/88~92
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接
JIS規格
Z3326 YF3B-C-700
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。
スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様
シールドガス:CO
成分
溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26
硬さ
溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)
温度(℃)
(推奨予熱・パス間)250以上
JIS規格
Z3326 YF3B-C-800
ワイヤー種類
フラックス入り
溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。
作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.6
JIS規格
Z3326 YF4B-C-600
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
電流範囲(A)
250~350
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
1箱(20kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。
色
棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色
JIS規格
Z3251 DF2B-500-B
BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。
色
棒端/オレンジ
JIS規格
Z3251 DF2A-400-B
被覆
塩基性
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接
JIS規格
JIS Z3326 YF2A-C-350
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。
溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。
低水素系棒なので下盛用でも使えます。
色
棒端色:赤色、二次着色:緑色
JIS規格
Z3251 DF2A-300-B
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
JIS規格
Z3326 YFCrA-C-700
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
用途カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。
JIS規格
Z3326。YF2A-C-250
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
機械加工はハイスで可能です。
用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。
JIS規格
Z3326。YF2A-C-350
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り