肘あてのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「肘あて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肘パット」、「ひじ用 クッション」、「肘ガード」などの商品も取り扱っております。
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヒジガード
種別 ひじガード 材質 ポリエチレン 質量(g) 約110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別 ニーパット 材質 ポリエステル、合成ゴム、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×240
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別 ニーパット 材質 ポリエステル、合成ゴム、PVC 寸法(mm) 235×170×40
1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。 縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。 左右兼用タイプです。
用途肘用サポーター。 サイズ フリー ブラック トラスコ品番 303-1527 質量(g) 50 適合部位 肘用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

低反発軟質発泡体が肘・膝をガードします。
材質 ポリエステル(エラストマー発泡体) グレード クラス100~
1個
2,861 税込3,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。 上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。 全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。 柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。
用途膝を地面に付けての作業に最適 種別 ひざパッド 材質 PVC、ポリエステル 厚さ(mm) 約16 質量(g) 約82/個 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×240/個
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷


教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂 寸法(幅W×長さL)(mm) 150×290
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ひじ全体をしっかり固定。 対向する2本のストラップで固定力の調整が可能。
サイズ フリー 左右区別 左右兼用 質量(g) 146 タイプ ラップタイプ 適合部位 ひじ ひじ周り(cm) 17~35
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

テーピングを応用した着圧固定。 ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。 独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ひじ全体をしっかりと固定します。
サイズ フリー 左右区別 左右兼用 性別 男女兼用 質量(g) 46 適合部位 ひじ用 ひじ周り(cm) 22~30
1個
979 税込1,077
当日出荷

東洋リントフリーヒジガード ホワイト
低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒジ当てです。 ヒジに掛かる負担を軽減させます。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
ホワイト サイズ L 仕様 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 トラスコ品番 331-3166 質量(g) 30 アズワン品番 1-9718-01
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、ひじの動きをしっかりサポート!。ひじを伸ばした時のつらさや、物を持つ時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位 ひじ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

園芸作業全般用です。ヒザあて内部にクッション素材が入っています。
用途膝あて セット内容 右1、左1 材質 ポリエステル、アクリル 質量(g) 120
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

肘の上と肘の下を固定し、さらに関節部分をカバーする3ヶ所どめ機能で肘全体を保護します。タテ、ヨコのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
サイズ フリー トラスコ品番 853-7882 質量(g) 82 適合部位 肘用 左右区別 左右兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm) 120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。
用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。 種別 ニーパット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。 マジックテープで着脱簡単です。 しっかり保護するハードタイプ(黒) 超軽量
種別 ニーパッド 材質 発泡EVA樹脂 寸法(mm) 180×130×60(片方、バンド除く) 質量(g) 100/セット
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ヒザ部パット構造は、装着時のヒザの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。 ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
用途現場作業。 質量(g) 約140 寸法(mm) (ヒザ樹脂部分)128×138 種別 ひざガード(片足用) 材質 PEスポンジ (ヒザ部:ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。 面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。
用途地面や床にひざを付けてする作業時など 種別 ひざパッド 材質 (本体)EVA、(ベルト)ポリエステル 厚さ(mm) 約13 質量(g) 約45/個 寸法(幅W×高さH)(mm) 約150×190
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷