肝臓 模型のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
10件の「肝臓 模型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドー Vベルト」、「天井内支持材」、「ドールスタンド」などの商品も取り扱っております。
肝臓模型 K25N ナリカランキング1位
ソフトな素材でできた実物大の肝臓模型です。肝臓の形、構造、特徴を学習するのに最適です。
仕様観察可能部位:4つの肝葉、胆のう、肝管、固有肝動脈その他台付き寸法(mm)180×180×120
1個
19,700税込21,670
8日以内出荷

人体解剖模型 B-22N (トルソ型) ナリカランキング2位
仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。材質プラスチック質量(kg)約2.7高さ(mm)540分解力解剖分解数:12性別中性
1個
54,000税込59,400
14日以内出荷

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工ランキング3位
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Vベルト K形 レッド 三ツ星ベルトランキング4位
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

人体骨格模型 ナリカランキング5位
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き種別A10材質プラスチック質量(kg)9.8(台含む)全高(mm)1740
1個
75,000税込82,500
3日以内出荷

人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。 体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。 また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト寸法(mm)約180分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
4,600税込5,060
4日以内出荷

仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。材質プラスチック質量(kg)約7.2高さ(mm)870(台含む)分解力解剖分解数:20性別男性、女性兼用型
1個
277,000税込304,700
8日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能種別CT-S材質プラスチック寸法(mm)460
1個
3,900税込4,290
3日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能種別(筋肉付)CT-M材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)全高(mm)約460
1個
6,300税込6,930
4日以内出荷

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
1個
2,170税込2,387
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(494種類の商品があります)

その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き種別MS-1N全高(mm)840
1個
22,000税込24,200
3日以内出荷

仕様解剖分解数:24セット内容頭部(3分解)、女性胸部、左右肺(前半分)、胃(2分解)、胆のう付き肝臓、腸(4分解)、右腎臓(前半分)、男性生殖器(4分解)、女性生殖器(3分解)、胎児などの取付けができます。台付き。材質プラスチック寸法(mm)870質量(kg)約7.5性別男性、女性兼用型
1個
280,000税込308,000
8日以内出荷

セット内容頭部(2分解)、両肺(前半分)、心臓(2分割)、胃、肝臓(胆のう付)、腸(大小)、右腎臓(前半分)の取り外しができます。台付き。材質プラスチック質量(kg)約4.6高さ(mm)870分解力解剖分解数:12性別中性
1個
140,000税込154,000
7日以内出荷

ナビス(アズワン)骨格モデル 178cm
仕様組み立て式、スタンド付き材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム質量(kg)9身長(cm)178アズワン品番8-8311-01
1個
65,600税込72,160
翌々日出荷

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
689税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

1個ほか
70税込77
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全身の血管系の様子がよくわかるレリーフモデルです。動脈系、静脈系、心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓、骨格の一部が見られます。
材質プラスチック寸法(mm)300×800×60
1個
81,000税込89,100
8日以内出荷

人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。 等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。 食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)全高(mm)850
1個
40,000税込44,000
8日以内出荷

鼻、口腔、咽頭、食道、胃腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓が見られます。 十二指腸、盲腸、直腸は開放されており、横行結腸は取り外せます。胃の前半分が付いています。
仕様プラスチック、板台は木製その他ベースボード付き寸法(mm)810×330×100
1個
127,000税込139,700
8日以内出荷

人体骨格模型に、中学校で学習する臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。食道・胃と連結した小腸と大腸を引出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排泄されるまで、1本の管であるという事が実感できます。 人体への興味・関心を高める授業サポート動画付き。リモート学習にも活用できます。
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)モデル【臓器】肺・心臓・肝臓・腎臓・胃・小腸・大腸・膵臓・胆のう・膀胱全高(mm)850付属品ダストカバー、組立図、ビー玉3個、DVD(授業サポート動画)
1個
50,000税込55,000
27日以内出荷