- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 肥料容器のおすすめ人気ランキング
肥料容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「肥料容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉容器」、「肥料バケツ」、「肥料桶」などの商品も取り扱っております。
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
水やりによる肥料飛散を軽減する蓋付きの容器です。植物に肥料を与えるのに最適な容器です。蓋付で鳥類などの外敵から肥料を守ります。
用途肥料用容器。
材質
PP
仕様
蓋付き
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
水やり時や風で肥料がこぼれない・ハエや虫がつきにくい!
用途固形肥料の保護に
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
ハエや虫がつきにくい、肥料が散らばらず用度が汚れない。
用途盆栽などの植物の肥料入れです。
全長(mm)
35
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約1年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。草花・球根・野菜・観葉植物など、いろいろな植物に適しています。
成分
N-P-K-Mg=6-40-6-15 マグネシウム配合
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第(号)91219
適合作物
草花、鉢花、野菜、球根、観葉植物、シンビジューム、洋ラン、セントポーリア、花木、果樹、庭木、グランドカバーなど
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質
ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
8
色
黒(ブラック)
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)
エラストマー(PE系TPE)
材質
PP
形状
丸形
外寸(mm)
350×256×230
内寸(mm)
322×230×215
底寸法(mm)
273×190
商品タイプ
本体
一般的な玉肥の大が入るLサイズ。散水時の肥料の落下を防ぎます。古い肥料による根づまりを防ぎます。うじ虫の発生を抑え肥料を鳥や小動物から守ります。施肥の切上げが簡単で管理が楽になり、美観もOK!。球形でコンパクトなデザインは、従来品に比べ耐久性抜群です。柔軟なポリエチレン製で水の中で揉んで洗えば繰返し使えます。施肥の悩みを解消するために生まれたヒット商品「プチドーム」。
寸法(mm)
全長:約63/直径:約36
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色
モスグリーン