- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- かご・ポテ・収穫・回収袋
- 肥料桶のおすすめ人気ランキング
肥料桶のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「肥料桶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肥料散布」、「収穫桶」、「肥料容器」などの商品も取り扱っております。
体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。
広口で目盛付なので肥料散布に便利です。
ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。
さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。
叩いても落としても凹みにくいです。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
310×430×213
質量(g)
600
容量(L)
17
材質
PP
形状
丸形
外寸(mm)
350×256×230
内寸(mm)
322×230×215
底寸法(mm)
273×190
商品タイプ
本体
肥料の散布、果樹の収穫に最適です。
体にぴったりとフィットする独自のR形状です。
便利な肩掛けベルト付です。
取っ手がつき、持ち運びがスムーズです。
材質
PE
色
ブルー
容量(L)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×290×190
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
色
ブルー
タイプ
フタ付き
蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。
倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。
本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。
衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。
蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。
食品の保管も出来ます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
かぶせ式
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色
緑
材質
(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)
約480
幅(mm)
約380
胴回り(mm)
約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
20
型式
背負式
散布幅(m)
3~6
質量(kg)
1.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質
PE
色
オレンジ
ガバッと開口!!バッグの口はスプリング入りで常に大きく開いているので、出し入れがしやすい!!。ワンタッチバックルベルト付きで装着も簡単!!(腰回り115cmまで)。腰に下げて、軽い道具・紐・コードなどの持ち運びに!!また山菜の収穫、野菜の収穫、果樹の収穫、簡単なゴミ収集などにも最適です!!
用途アウトドア・DIY作業・ガーデニング・農作業・山菜取りに!!
材質
バッグ:ナイロン(内側PVCコーティング)、バックル:POM
全長(mm)
470
質量(g)
240
ベルト長さ(mm)
1150(ワンタッチバックル付)
耐荷重(kg)
1.5
材質(ベルト)
ナイロン
寸法(幅W×高さH)(cm)
(袋)40×47
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
約53×41×高さ50
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
作業性に優れる収納力!
剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。
用途ガーデニングのおともに
材質(本体)
ポリエステル
寸法(mm)
H257×W230×75
質量(g)
256
材質(テープ)
ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
除草作業に最適です。
腰ひも付で持ち運びが便利です。
用途除草や収穫などに
材質
本体:竹、紐:化繊
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)
2
材質
ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×218×205
商品タイプ
本体