肩こりのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
202件の「肩こり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツボ押し棒」、「バンテリン」、「マッサージ」などの商品も取り扱っております。
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。 空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。 材質 PP、PYC 質量(kg) 0.16 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×250×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

おうちで手軽にボディケア。体の部位に合わせて付け替え可能な4種類のアタッチメント付き。コードレスで持ち運び自由。リチウム電池内臓の充電式。持ち運びもらくらくの専用収納ポーチ付き。軽量で持ちやすいので女性でも簡単にマッサージを楽しめます。筋肉の奥まで振動し、全身を心地よくほぐしてくれます。
用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び 仕様 振動深部(mm):約6 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g) 440 回転数(min-1[r.p.m]) 1600/2100/2600/3100回転 連続使用時間 約2.5-6時間(使用方法により異なります) 定格出力 5V/2A 充電時間 約2.5時間(充電環境により異なります) 電池 (リチウム電池)2500mh 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13.8×10.7×4.7 調整方式 (強度)4レベル オートタイマー(分) 約10 アタッチメント 4種類(U字型・円柱型・球型・平型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×8.5×9.5 質量(g) 180 材質 ポリプロピレン
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロコロするだけで自宅で簡単ストレッチ!。コリをほぐして全身リフレッシュ。テニスボール2個分のコンパクトサイズなので、持ち運びもラクラク。自宅でのリラックスタイムや、オフィスでも使用可能。もちろんお風呂でもご使用いただけます。ひじ裏、ふくらはぎ、足の裏、腰、背中、太もも、お尻などに。
材質 塩化ビニル樹脂 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14×7×7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品 USBケーブル×1、ストラップ×1 材質 ABS、PP 質量(g) 355(アタッチメント含まず) 電源 入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリー リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 約2 動作時間 満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh) 2000 運転モード 強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様 強化・効果のある部位:手・腕 材質 グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm) 約94×28×126
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ながら運動で、体質改善。
材質 マット:PVC、プラスチックストーン:ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm) 約35×長さ約175
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質 PVC 寸法(mm) 幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体) PVC 質量(g) 約1000 使用温度範囲(℃) 0~40 耐荷重(kg) 100 本体質量(kg) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×60×330 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス 仕様 振動レベル:3段階 付属品 アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 材質 ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA 質量(g) 800 振幅(mm) 8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.6×6.3×21.1
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。 1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。 セルフケアを賢く、豊かに。 奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容 本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2 寸法(mm) 約183 × 90 × 46(アタッチメント除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品 USBコード、収納ケース、アタッチメント5種 材質 ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) 質量(g) 435 電源(V) DC 5 2A(USB) 消費電力(W) 10 振幅(mm) 約6 定格時間(分) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.7×11.7×15 振動数(回/min-1) 1500~2800
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品 本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書 材質 (本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA 幅(mm) 88 質量(kg) 0.516 高さ(mm) 155 奥行(mm) 45 電源 リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh) 振動数(min-1) 約1700~2900回 充電時間(時間) 約2.5 定格入力 DC5V、2A
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファックススッキリング
硬質素材が気持ちいい! 6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ! 好きなところにあてて、気分スッキリ! 首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。 痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。 お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。 足裏専門家と共同開発 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏 自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、 オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。 また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×8×24.5 質量(g) 300 材質 ポリプロピレン
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

疲れがちな現代人の目をトレーニングできます。
仕様 梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W55×H190×D45 本体サイズ(mm):フリー 材質:レンズ・フレーム:ポリプロピレン コード番号:2023229 アズワン品番 65-2746-85
1個
629 税込692
13日以内出荷

アルファックススパイラルツボール
ねじりがきく! しなやかなねじりと強い凹凸が筋膜のよじれを正して、コリをほぐします。 たるみやこりにつながる前に 筋膜は筋肉を包み、全身を1枚の膜でボディスーツのように張り巡らされています。 筋膜の一部分がよじれると、その影響で筋肉が歪み、皮膚が引っ張られてよれることで硬くなり、 たるみの原因になるといわれています。 ほぐして刺激…首・鎖骨まわりを刺激、ふともも内側、お腹、背中 筋膜へのアプローチ…脇の下、腰、お尻(座って)、もものおもて、ふともも後ろ、ふくらはぎ、腕、足裏 ツボ押しのプロ「株式会社足もみ塾」代表取締役吉田潔氏監修
レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×8×8 質量(g) 182 材質 塩化ビニル樹脂
1個
1,300 税込1,430
7日以内出荷

面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質 綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン) 洗濯方法 洗濯可(手洗い)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)