背板止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「背板止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールラック 背板」、「締め金具」、「棚用背板」などの商品も取り扱っております。
WAKI(和気産業)背板止め
ノックダウン式の家具などの背板を固定し強度をアップさせます。
材質 ABS
1セット
259 税込285
翌々日出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm) 6、8、10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

WAKI(和気産業)差込棚受ダボ
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質 ABS 寸法(mm) 5
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質 ナイロン 差込サイズ(Φmm) 5 サイズ(号) 4
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て 調整機能 穴で再調整可能 仕上 材質 HDPE
1セット(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1枚
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壬生電機製作所取付金具
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m) 0.9 適合レール BLF-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63 税込69
当日出荷

一方の金具をテーブル天板に固定するタイプですので、設置が簡単です。テーブルの間仕切に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×55×300 材質 アクリル・スチール(粉体塗装) 取付可能厚(mm) 天板/10~30 松吉医科器械コード 23-6931-00
1個
5,498 税込6,048
11日以内出荷

看板守君を固定して外れるのを防ぎます。 SLタイプ、Aタイプに使用して下さい。
メーカー商品コード 241481
1個
81 税込89
当日出荷

1個ほか
369 税込406
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)