背負い 式 噴霧器 手動のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
112件の「背負い 式 噴霧器 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負い噴霧器」、「除草 剤 散布 機」、「農業用噴霧器」などの商品も取り扱っております。
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 15 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 4.2 全長×全幅W×全高(mm) 230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類 手動式(半自動式) 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 470 噴霧能力(mL/min) 縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプ ダイヤフラムポンプ 材質(本体) SS 付属品 ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク) ステンレス 噴霧調整 霧・泡状 噴口 消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 15 型式 背負式 ホース長さ(mm) 1450 ノズル長(mm) 780~1150 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口、二頭口、拡散、4穴 材質(タンク) PP 材質(ノズル) PP 質量(kg) 約3.6 寸法(mm) 345×530×380 付属品 一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に 種類 手動式(半自動式) タンク容量(L) 20 型式 背負式 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 トラスコ品番 775-8189 質量(kg) 1.7 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-13 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。
用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。 質量(kg) 3 タンク容量(L) 12 ノズル長(mm) 930 ホース長さ(m) 1.3 ノズル ニ頭口 トラスコ品番 292-1286 材質 ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)。タンク:ポリエチレン(PE)。ホース:塩化ビニール(PVC) 型式 背負式 種類 蓄圧式
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 手動式(半自動式) タンク容量(L) 20 型式 手持式 ホース長さ(m) 0.75 ノズル長(mm) 400 対応溶液 薬剤 仕様 薬剤撹拌グリップポンプ式 ノズル 除草ノズル 付属品 除草剤ノズル 質量(kg) 1.6
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類 電気式 タンク容量(L) 10 質量(kg) 3.3 圧力 0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 38×20×48 噴口 縦型2頭口
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 RW-10DX-AAA-0
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類 手動式(半自動式) 型式 肩掛式 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 材質(ポンプ部) ポリプロピレン 材質(タンク) ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 RW-10-AAA-0
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。 ノズル長(cm) 49 型式 背負式 ねじ規格 ISOネジ(PF1/4) 最高圧力(MPa) 常用:0.5 耐圧(MPa) 0.7 材質 タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類 半自動式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.0 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤、水 ノズル 1頭口 材質(タンク) ステンレス 材質(ポンプ部) 黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2) 10 常用圧力(kg/cm2) 3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。
用途ガーデニング用。除草剤散布用。 容量(L) 16 トラスコ品番 858-0926 セット内容 除草剤用ノズルセット、シールセット 材質 ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm) 435 質量(kg) 4.18 高さ(mm) 605 奥行(mm) 185 ホース長さ(m) 1.3 ノズル 一頭口 2018年トラスコ掲載ページ 9 1493
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 12 質量(kg) 3.5 圧力 高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa 吐出量(L/min) 0.4~3.6 圧力方式 切替式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 220×425×510 噴口 3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
21,980 税込24,178
28日以内出荷