背負い 式 散布 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「背負い 式 散布 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背負い式肥料散布機」、「背負動力散布機」、「肥料散布」などの商品も取り扱っております。
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m) 6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
排気量(cm3) 41.5 質量(kg) 10.2 薬剤タンク容量(L) 14 対応 1キロ剤対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg) 10.6 対応 1キロ剤対応 薬剤タンク容量(L) 23 排気量(cm3) 41.5
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg) 20 質量(kg) 21 全高(cm) 67 全長(cm) 118 全幅(cm) 65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.24MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 15 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 4.2 全長×全幅W×全高(mm) 230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L) ホッパー:60 仕様 タイヤ圧:25PSI 質量(kg) 11.5 保証期間 本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 800×550×1060 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイヤ幅(mm) (外寸)530 タイヤ外径(mm) 310 散布幅(m) 3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 24 仕様 背負い式、タンク付
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に 種類 手動式(半自動式) タンク容量(L) 20 型式 背負式 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 トラスコ品番 775-8189 質量(kg) 1.7 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-13 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1キロ剤対応。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L) 8 対応溶液 薬剤 散布幅(m) 5~7 散布量 1~15kg/10a 付属品 両肩用ベルト×1 質量(kg) 2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。
用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。 質量(kg) 3 タンク容量(L) 12 ノズル長(mm) 930 ホース長さ(m) 1.3 ノズル ニ頭口 トラスコ品番 292-1286 材質 ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)。タンク:ポリエチレン(PE)。ホース:塩化ビニール(PVC) 型式 背負式 種類 蓄圧式
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 15 型式 背負式 ホース長さ(mm) 1450 ノズル長(mm) 780~1150 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口、二頭口、拡散、4穴 材質(タンク) PP 材質(ノズル) PP 質量(kg) 約3.6 寸法(mm) 345×530×380 付属品 一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 タイプ 肩掛式 散布幅(m) 6~7 質量(kg) 0.9 容量(kg) 6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類 散粒機・散布機・散粉機 質量(kg) 11.5 付属品 透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)