背負い式 ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
146件の「背負い式 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈 機 背負い バンド」、「草刈り バンド」、「刈払機用肩掛バンド」などの商品も取り扱っております。
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。 材質 ポリエステル 仕様 1セット入
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。 仕様 メッシュタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。 通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。
用途サスペンダー。 仕様 低反発ウレタン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g) 約250 長さ(cm) 55~90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式 適合機種 背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm) 38 長さ(mm) 1100 質量(g) 65 材質 ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両肩に重量分散して楽に作業ができ、緊急時にはワンタッチで刈払機を外せます
タイプ 幅広・両肩掛 適合機種 背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様 メッシュパット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

装着時の安定感を高め、全く新しいスタイルを生み出します。 内側はメッシュ仕様でムレを防ぎ、快適な作業性能を約束。
適合 BSW-3300、BSW-3330
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。 胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。 長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。
用途腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。 重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。 厚さ(mm) (パット部)8 質量(g) 314 ベルト幅(mm) 48 適応身長(cm) (目安)155~175 パッド幅(mm) (肩)67
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
ブラック サイズ フリーサイズ タイプ 腰の負担を大幅に軽減 適合ベルト幅(mm) 50 機能 肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。 適合工具 携帯電話、無線機
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業中のズボンのズレやズリ落ち防止。
ベルト幅(mm) 25 材質 ポリエステル、レーヨン、スチール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様 ワイドメッシュパット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品 フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料 2サイクル混合燃料 風量(m3/min) 30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×526×544 乾燥質量(kg) 10.6 燃料タンク容量(L) 2.56 スパークプラグ NGK CMR7H 始動方式 リコイルスタート 最大風速(m/s) 94.5 排気量(cm3) 79.9
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品 噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 383×519×487 使用燃料 2サイクル混合燃料(50:1) 風量(m3/min) 23.9 乾燥質量(kg) 10.5 燃料タンク容量(L) 1.98 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ CMR7H エンジン形式 リコイルスタータ 最大風速(m/s) 108.9 エンジン総排気量(cm3) 79.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 SLS-10-AAA-0 関連資料 部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業 バッテリー容量(Ah) 5×2個 充電時間(時間) 約1 電圧(V) 36 音圧レベル(dB) 67(A) 材質 コンテナ:プラスチック 容量(L) コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5 ホース長さ(m) 吸引ホース:1.3 吸引ホース径(mm) 32 パイプ径(Φmm) 吸引パイプ:32 質量(kg) 6.6 付属品 ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個 仕様 最大パワー:300W 長さ(mm) 260 幅(mm) 216 高さ(mm) 496 適合バッテリー リチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.24MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)