- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- エンジンブロア
- 背負い式ブロアのおすすめ人気ランキング
背負い式ブロアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「背負い式ブロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ブロワー」、「クーラー服」、「ブロア バキューム エンジン」などの商品も取り扱っております。
刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)
10.7
最大風速(m/s)
57
質量(kg)
6.2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
394×313×420
燃料タンク容量(L)
1.1
排気量(cm3)
29.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)
21.8
最大風速(m/s)
105.6
質量(kg)
9.6
燃料タンク容量(L)
2.1
騒音レベル(dB(A))
77
排気量(cm3)
65.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に
仕様
スークプラグ:NGK CMR7H
風量(m3/min)
28
全長×全幅W×全高(mm)
(外形)358×535×551
乾燥質量(kg)
(本体)10.4
燃料タンク容量(L)
2.3
始動方式
リコイルスタート
最大風量(m/s)
98
排気量(cm3)
75.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品
噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
383×519×487
使用燃料
2サイクル混合燃料(50:1)
風量(m3/min)
23.9
乾燥質量(kg)
10.5
燃料タンク容量(L)
1.98
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
CMR7H
エンジン形式
リコイルスタータ
最大風速(m/s)
108.9
エンジン総排気量(cm3)
79.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に
仕様
スークプラグ:NGK BPMR7A
風量(m3/min)
14
全長×全幅W×全高(mm)
(外形)354×435×495
乾燥質量(kg)
(本体)9.1
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
リコイルスタート
最大風量(m/s)
90
排気量(cm3)
62
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)
13
最大風速(m/s)
82
付属品
衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)
4.3
タイプ
2サイクル
タンク容量(L)
0.5
燃料混合比
25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
排気量
30cm3(cc)
運転時間(分)
(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)
10.7
乾燥質量(kg)
6
全長(cm)
31.3
燃料タンク容量(L)
1.1
全高(cm)
42
最大風速(m/s)
57
全幅(cm)
39.4
排気量(cm3)
29.5
1セット
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
圧倒的な大風量モデル登場!
クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品
フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール
使用燃料
2サイクル混合燃料
風量(m3/min)
30.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×526×544
乾燥質量(kg)
10.6
燃料タンク容量(L)
2.56
スパークプラグ
NGK CMR7H
始動方式
リコイルスタート
最大風速(m/s)
94.5
排気量(cm3)
79.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)
13
最大風速(m/s)
70
仕様
(電極ギャップ)0.65mm
質量(kg)
4.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×280×350
燃料タンク容量(L)
0.45
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
騒音レベル(dB(A))
104
排気量(cm3)
25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
仕様
2サイクル
付属品
ノズル、ソケットレンチ
サイズ
425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
燃料
混合ガソリン
風速(m/s)
72.5m/s
風量
12.3m3/min
タンク容量
600ml
排気量
25.4cc
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌日出荷
風量(m3/min)
(平均)10
最大風速(m/s)
63.9
仕様
フラットノズル付き
質量(kg)
約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×230×330
排気量(mL)
21.1
使用燃料
混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)
3.1
燃料タンク容量(L)
0.6
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR6A
始動方式
(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
圧倒的な大風量モデル
30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。
クルーズコントロールレバー採用
ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に
使用燃料
混合燃料
風量(m3/min)
30.3
風速(m/s)
94.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×526×544
乾燥質量(kg)
10.6
燃料タンク容量(L)
2.56
スパークプラグ
NGK CMR7H
キャブレター
ダイヤフラム
始動方式
リコイルスタータ
排気量(cm3)
79.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。
電源(V)
直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)
6
風速(ノズル付)(m/s)
54~27(ダイヤル6~1)
充電時間(分)
約55分(2本同時)
付属品
ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)
4.1(バッテリ装着時)
種別
バッテリ・充電器セット
長さ(mm)
830~930(ノズル無595)
幅(mm)
205
高さ(mm)
295
風量(m3/min)
13.4~6.9(ダイヤル6~1)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量
10m3/min
付属品
ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色
レッド
本体質量(kg)
4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)
12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
324×233×355
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)
(本体)3.6
燃料タンク容量(L)
0.55
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)
76.2
始動方式
リコイルスタータ
排気量(cm3)
25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)
12
風速(m/s)
70
セット内容
エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)
4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)
25.4
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.45
運転音(dB)
83
始動方式
リコイルスターター
混合比
(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷