背負式噴霧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「背負式噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式噴霧器」、「背負い 式 噴霧器 手動」、「エンジン 付き 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類 電池式 ホース長さ(m) 1.2 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 使用距離範囲(m) 二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間) 約4 ポンプ ギヤポンプ 電池寿命 約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 霧・直射・泡状 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 15 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 4.2 全長×全幅W×全高(mm) 230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類 手動式(半自動式) 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 470 噴霧能力(mL/min) 縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプ ダイヤフラムポンプ 材質(本体) SS 付属品 ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク) ステンレス 噴霧調整 霧・泡状 噴口 消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 15 型式 背負式 ホース長さ(mm) 1450 ノズル長(mm) 780~1150 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口、二頭口、拡散、4穴 材質(タンク) PP 材質(ノズル) PP 質量(kg) 約3.6 寸法(mm) 345×530×380 付属品 一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。
用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。 質量(kg) 3 タンク容量(L) 12 ノズル長(mm) 930 ホース長さ(m) 1.3 ノズル ニ頭口 トラスコ品番 292-1286 材質 ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)。タンク:ポリエチレン(PE)。ホース:塩化ビニール(PVC) 型式 背負式 種類 蓄圧式
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.3 関連資料 (42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能
用途除草剤の散布に 種類 手動式(半自動式) タンク容量(L) 20 型式 背負式 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 トラスコ品番 775-8189 質量(kg) 1.7 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-13 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 対応溶液 薬剤 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。 ノズル長(cm) 49 型式 背負式 ねじ規格 ISOネジ(PF1/4) 最高圧力(MPa) 常用:0.5 耐圧(MPa) 0.7 材質 タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.5 連続使用時間 約40分 ノズル長(mm) 600 燃料タンク容量(L) 0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 始動方式 リコイルスターター方式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 取扱説明書 (7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg) 7.7 種類 エンジン式 最高圧力(MPa) 0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.5 吐出口 ネジ:G1/4 吸水量(L/min) 7.1 エンジン総排気量(cm3) 25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 RW-10DX-AAA-0
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 RW-10-AAA-0
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)