- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 胸 ベルトのおすすめ人気ランキング
胸 ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新726件の「胸 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスベルト」、「胸部固定帯」、「バストバンド」などの商品も取り扱っております。
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
トラスコ品番
161-3733
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色
ネイビー
サイズ
M
質量(g)
1240
バックル
【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート
肩ベルト幅(mm)
45
腿ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
アズワン品番
64-1110-21
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
無し
1本
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
材質
ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)
最大:160、最小:120
ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で圧迫力の調節も可能です。
装着補助フックにより、脱着を容易にします。
面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれやシワを防ぎます。
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)
45
ベルト色
ダークグレー
バックル
ワンタッチ
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無(50mm幅取付可)
ランヤード
無し
ワンタッチ式
長さ(mm)
280~360
幅(mm)
38
色
黒/反射ライン
質量(g)
80
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ランヤード
1丁掛け
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
反射板
あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。
質量(g)
20
仕様
肩ベルト45mm用。ロープホルダー機能付
トラスコ品番
444-9355
材質
スチール
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様
ハーネス用オプション
質量(g)
約80
ベルト長さ(cm)
約35
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番
369-4356
セット内容
サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)
質量(g)
244(SP-01)。362(SB-01)
寸法d(mm)
140~480(SP-01)
寸法a(mm)
1440(最大有効寸法)(SP-01)。770(SB-01)
寸法e(mm)
120~300(SP-01)
寸法b(mm)
600(SP-01)。50(SB-01)
寸法c(mm)
190~400(SP-01)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
腰を軽く・広くするサスペンダーと優れたサポート力の胴当てセット!
ベルト幅(mm)
46(サスペンダー)
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1700
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
ブルー系
質量(g)
約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
種類
ロープ式
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
フック
No.57
ランヤード(直径)(Φmm)
10
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
適合
HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)
約250
長さ(cm)
55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)
38
長さ(mm)
1100
質量(g)
65
材質
ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。
包帯種類
その他
幅(cm)
17
素材
パイル地
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。
通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質
ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
肋骨骨折の固定に抜群の固定力を誇る最高級品質です。
腰・腹部の安静や術後のベルトとしても最適。また、カットして使用できます。
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類
その他
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
ベルト幅(mm)
210
幅(cm)
210
面ファスナー留め部分が上・下セパレートになっているので、圧迫力を自在に調節できます。
伸縮部分には強力弾性素材を採用しています。
非伸縮部分の肌側にはソフトな綿素材を採用しています。
留め部分ストラップ付。取り付け、取り外しの時はストラップを持つと便利です。
仕様
着脱に便利なストラップ付
幅(cm)
18、(脇幅)16