- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 脈動圧力緩衝用品のおすすめ人気ランキング
脈動圧力緩衝用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「脈動圧力緩衝用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキュムレータ」、「圧力計 脈動」、「水撃防止器」などの商品も取り扱っております。
脈動圧力を緩衝します。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
使用温度(℃)
1~85
空気の脈動を抑えるアクセサリ
測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。
計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
用途金属管用
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~+60(但し、凍結なきこと)
シリーズ
TD
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
脈動圧力を緩衝します。
材質
BC
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)
1~85
質量(g)
約800
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
脈動圧緩和用で、圧力の振幅を調整できます。
使用流体
液体
最高使用圧力(MPa)
20
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体
冷温水・水道水
材質(本体)
黄銅
材質(パイプ)
銅
最高圧力(MPa)
1.0
最高温度(℃)
90
最大流速(m/s)
3
接続
JIS R
封入圧力(MPa)
0.15
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
空気の脈動を抑えるアクセサリ
測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。
計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
用途ビニル管用
材質
黄銅
使用温度(℃)
1~85
仕様
パッキン付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力
14MPa
質量(kg)
0.4
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
C3604
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パッキン)
C1100
RoHS指令(10物質対応)
対応