- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- 脈拍計のおすすめ人気ランキング
脈拍計のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新125件の「脈拍計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心拍センサー」、「スマートウォッチ 血圧」、「光電式脈拍モニター」などの商品も取り扱っております。
ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有
表示方式
デジタル
質量(g)
44
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ケース:38×16
動作
クォーツ
カレンダー
付き
防水性
5気圧防水
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
適合腕周(cm)
13~20
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー
バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ
対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
色
ブラック
アズワン品番
64-9554-33
1個
¥8,898
税込¥9,788
23日以内出荷
液晶の文字サイズがひと回り大きいモデルです。視認性を重視する方やシニア層には特におススメです。
健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有
表示方式
デジタル
質量(g)
49
材質(ケース)
ポリカーボネート
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ケース:43.5×14
動作
クォーツ
カレンダー
付き
防水性
5気圧防水
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
適合腕周(cm)
13~20
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
32×84
機能
タッチ式心拍計測機能
モード
時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作
クォーツ
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約5-7日
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品
お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書
測定方式
オシロメトリック
表示
最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
測定精度
圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×88×21.5
使用電池
単4形乾電池2本
測定範囲(mmHg)
0~299
排気方式
急速排気機能付ポンプによる自動急速排気
加圧方式
自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)
135~215
脈拍測定範囲(拍/分)
40~180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AHBZX00021000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様
実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較
測定範囲
心拍数0~200bpm、波形200~2000mV
分解能
心拍数1bpm、波形1mV
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
使用時間
バッテリー:約5-7日
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーション
DayBand
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
Bluetooth
Ver.4.0
SOLUS(ソーラス)のミドルレンジモデル。お手ごろな価格で機能面も充実しています。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリーも計測されます。
また、これらの7日間の1日毎のログデータ、4週間分の1週毎のログデータを記録できます。
心拍数を設定値でキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】100ラップ1/100ストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン/エクステンド機能付。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】デュアルタイム、12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有。【メモリー機能】デイリー/ウィークリー エクササイズメモリー
表示方式
デジタル
質量(g)
56
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ケース:41×14.5
動作
クォーツ
カレンダー
付き
防水性
5気圧防水
材質(バンド)
ポリウレタン
アラーム
付き
適合腕周(cm)
13~21
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様
2×RR 25mm/Sec
アズワン品番
8-1211-01
松吉医科器械コード
23-5897-01
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。
iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。
体温を管理する事で熱中予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中対策の目安に。
材質
ABS、シリコン
寸法(mm)
バンド:248
色
黒
質量(g)
33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×38×12
解像度
240×240dpi
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
160
スクリーン
1.4インチIPSカラースクリーン
防水保護等級
IP67
使用期間
約5~7日間
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位
手首
仕様
電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質
ABS、ポリエステル
寸法(mm)
幅65×高さ87×奥行28
色
ホワイト
測定範囲
(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)
ABS、ポリエステル
質量(g)
約125(乾電池含まず)
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)
約125(乾電池含まず)
測定精度
(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×87×28
目量
1mmHg
保証期間
1年
電池寿命
約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号
第Q163号
メモリー機能
90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅65×高さ87×奥行28
安全機構
300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質
本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)
約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池
DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命
約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
55×43×14.3
スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm)
幅15.5×高さ54.3×奥行10.2
色
ピンク
質量(g)
25g
対応機種
android4.3以上、iOS8以上
機能
心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm)
幅15.5×高さ54.3×奥行10.2
質量(g)
25g
対応機種
android4.3以上、iOS8以上
機能
心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)
対応