- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 脚 パーツのおすすめ人気ランキング
脚 パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新770件の「脚 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル足台」、「テーブル 脚 ネジ式」、「木 脚」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質
木材
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)
660
径(Φmm)
60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質
アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル
質量(g)
110
外径×全長(mm)
25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上
鋼/クロームめっき(本体)。ポリエチレン/ナチュラル(底部)。鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)
鋼(SPCC)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質
アイアン
色
ブラック
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×695
脚径(mm)
19
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様
使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)
鋼・ABS樹脂
材質(カバー)
硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)
-20~75
耐荷重N(kgf)
490[50]
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
鉄(粉体塗装)
長さ(mm)
300
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)
1.5
奥行き(cm)
21.5
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)
13729
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
スマートレグにピッタリのアジャスターです
高さ調整などが簡単におこなえます
スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます
許容荷重(kg)
(1個あたり約)30
材質
スチール・ポリプロピレン(P.P)
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途テーブル
寸法(Φmm)
横断面:30-53
長さ(mm)
690
取付
M8 ネジ込みピン付(取付済み)
仕上
無垢、ヤスリがけ
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷