- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 脚ゴムのおすすめ人気ランキング
脚ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,989件の「脚ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 脚 キャップ」、「シャワーチェア 脚ゴム」、「足ゴム」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼色黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒形状丸材質エラストマー
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
色(本体)B(黒)
仕様交換用脚ゴム(1個入)深さ(mm)約28.3アズワン品番0-9847-21内径(mm)約26.4
1個
¥396税込¥436
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。色黒
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム色黒
1個
¥299税込¥329
当日出荷




















![カグピタコパイプ脚キャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20318865-151118-02.jpg)