- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 脚固定のおすすめ人気ランキング
脚固定のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新5,803件の「脚固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具」、「固定脚」、「テーブル 脚 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
SUGICO(スギコ)耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
¥249税込¥274
当日出荷
SUGICO(スギコ)耐震金具(アジャスト脚固定金具)
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥269税込¥296
当日出荷
用途キャビネット固定用材質SUS430
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルフの柱を壁面に固定できる耐震固定金具です。
用途床面固定金具仕様ボルト・ビス用穴径Φ8.5トラスコ品番458-1989材質ステンレス(SUS304)質量(g)30
1セット(2個)
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥249税込¥274
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
BIG REDプラスチックスロープ台 2個セット
材質プラスチック製質量(kg)4(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210耐荷重(t)2.5/一対タイヤ幅(mm)最大240
1セット(2個)
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
支柱を床面に固定することができます。
1個
¥999税込¥1,099
8日以内出荷
日軽金アクト日軽連結式ロードマット
敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。
運搬・敷設コストが削減出来ます。
連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。材質/仕上アルミ合金幅(mm)380高さ(mm)50耐荷重(t)2.5
1台
¥669税込¥736
16日以内出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子色乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アラオのりいれ隊 50H
ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。
本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。
50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
材質ゴム仕様接続ボルト付寸法(mm)50×420×600質量(kg)12
1枚
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
日東工業レベルフット固定金具
材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥870税込¥957
当日出荷
1セット(2個)
¥7,798税込¥8,578
当日出荷