脚立 3点支持のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「脚立 3点支持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木 梯子」、「造園脚立」、「アルミス三脚」などの商品も取り扱っております。
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 300 最大使用荷重(kg) 100 使用角度(°) 75
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質 アルミ 加工 溶接 最大使用荷重(kg) 100
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg) 100
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 収納寸法・奥行(mm) 135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ 材質 本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm) 356 天板寸法・奥行(mm) 190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg) 100 材質 本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm) 650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。 組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質 アルミ 耐荷重(kg) 100 パイプサイズ (フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三ツの足が伸~び縮み。庭や果樹園等の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことが出来、安全に作業ができます。
仕様 脚伸縮構造、自在スベリ止め端具 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 340~349 最大使用荷重(kg) 100 天板寸法(長さ×幅)(mm) 368×60 踏面幅(mm) 41.3~60.0
1脚
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質 アルミ 加工 溶接 最大使用荷重(kg) 100 各種認証 SGマーク
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg) 80 踏ざん踏面幅(mm) 70 仕様 折りたたみハンドル付タイプ 材質 本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 取扱説明書 (1.8MB) 収納寸法・奥行(mm) 155 天板寸法・幅(mm) 284 天板寸法・奥行(mm) 160
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg) (本体)80、(トレイ)20 仕様 折りたたみタイプ 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) トレイサイズ 395×300mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ製 段数 1 設置寸法・奥行(mm) 455 天板寸法・幅(mm) 300 天板寸法・奥行(mm) 300
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみステップ2段
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 22 材質 フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm) ステップ:340×220 高さ(mm) ステップ1段目 235/2段目 450 段数 2段 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×790 収納寸法・幅(mm) 400 収納寸法・奥行(mm) 80 収納寸法・高さ(mm) 905
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 天板寸法(mm) 251×160 最大使用荷重(N) 1000
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 調整穴:3 材質 アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm) 90 天板寸法(mm) 403×131 設置寸法(幅W×奥行D)(m) 1170×1768 踏ざん間隔(mm) 292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1170×183×2771 最大使用荷重(kg) 100 穴ピッチ(mm) 150 アズワン品番 64-2274-96
1台
57,000 税込62,700
7日以内出荷

1台
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg) 100 全幅(mm) 420 材質 アルミ 質量(kg) 3.5 全高(mm) 750 寸法(縦×横)(mm) 踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm) 350(踏み台収納時200)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷