脱水機のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
892件の「脱水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱水機 業務用」、「小型脱水機」、「業務用洗濯脱水機」などの商品も取り扱っております。
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg) 8 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×365×600 コード長さ(cm) 150 ドラム容量(L) 約20 脱水容量(kg) 約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×380×330 質量(g) 3800 付属品 本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 脱水槽:200×180 容量(L) 最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(mm) 850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質 フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプ バケツ 容量(L) 15 外径×高さH(Φmm×mm) 307×320 TKG品番 7-0264-1201 TKG品番(2017) 6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様 洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm) 345×345×500 質量(kg) 約4.0 消費電力(W) 160 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.4 運転音(dB) 62 タイマー 15 洗濯容量(g) 約500 水量(L) 最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg) (洗濯)0.6 容量(g) (洗濯)600 トラスコ品番 759-0229 幅(mm) 362 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 525 種類 ハンディ洗濯機 奥行(mm) 362 容量(L) 10(最大) 電源 単相100V 消費電力 85W 設定方式 標準・弱 洗濯可能量(/回) (目安)軍手約20双 タイマー設定 3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
欠品中

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様 タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg) 26 電源(V) 単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×388×457 定格消費電力 175/135W 定格時間 連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]抗菌ジャンボ野菜水切り器
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質 本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品 取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg) 20 種類 縦型洗濯機 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) (洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L) 82 洗濯方法 渦巻き式 取扱説明書 (8.96MB) 供給水圧(MPa) (水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg) 3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質 18-8ステンレス 質量(kg) 5 全高(mm) 810 外寸(mm) Φ250×H310
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg) 約2 種類 ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 340×343(最大値) 容量(kg) 約2 アズワン品番 64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。 付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。 タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質 ステンレス 寸法(mm) 500×422×693 消費電力(W) 140/160 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 庫内:228×339 電源(単相/V) 100、50/60Hz 定格時間(分) 20 タイマー時間 最長15分
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリエステル 最大流量(L/min) 340 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 149 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

材質 PP/PE/ABS 質量(kg) 約2.0 ブルー 種類 ハンディ洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×350×410
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

付属品 給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器 質量(kg) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×140 繰り返し・詰め替え 対応
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質 内槽:ステンレス 幅(mm) 約490 質量(kg) 約17 高さ(mm) 約585 種類 乾燥機 奥行(mm) 約400 電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) ドラム:約53 容量(kg) 乾燥機:2.5 タイマー設定 20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

中身を簡単に取り出せます。
材質 (本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状 角形 寸法(mm) 360×350×300 耐荷重(kg) 100 特性 注ぎ口付 商品タイプ 本体+フタ 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)