脱水機 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「脱水機 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用洗濯脱水機」、「野菜 脱水 機」、「洗濯脱水機」などの商品も取り扱っております。
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg) 8 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×365×600 コード長さ(cm) 150 ドラム容量(L) 約20 脱水容量(kg) 約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

中部コーポレーション野菜脱水機
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様 タイマースイッチ付(最長15分) 質量(kg) 26 電源(V) 単相100 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×388×457 定格消費電力 175/135W 定格時間 連続
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×380×330 質量(g) 3800 付属品 本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 脱水槽:200×180 容量(L) 最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(mm) 850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質 本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質 18-8ステンレス 質量(kg) 5 全高(mm) 810 外寸(mm) Φ250×H310
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

水切りコンテナとセットなので野菜の洗浄保存が楽に出来ます。カート付きで移動も簡単です。
材質 リニアポリエチレン 耐熱温度(℃) -50~110
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプ バケツ 容量(L) 15 外径×高さH(Φmm×mm) 307×320 TKG品番 7-0264-1201 TKG品番(2017) 6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。 付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。 タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質 ステンレス 寸法(mm) 500×422×693 消費電力(W) 140/160 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 庫内:228×339 電源(単相/V) 100、50/60Hz 定格時間(分) 20 タイマー時間 最長15分
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様 (洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品 給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 機能 チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304製のパンチング遠心脱水洗浄丸カゴで、食品などに使用される遠心脱水機にかけられます。部品・食品の洗浄後の脱水に最適です。
材質 SUS304 形状 丸型 上部外径(Φmm) 470
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品 チューブホルダー×4個 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 最大:2500 機能 冷却:無 最大処理量(容量mL/本数) 10用/4本 使用可能チューブ 16.5×105mm 遠心加速度 900G アズワン品番 1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg) (洗濯)0.6 容量(g) (洗濯)600 トラスコ品番 759-0229 幅(mm) 362 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 525 種類 ハンディ洗濯機 奥行(mm) 362 容量(L) 10(最大) 電源 単相100V 消費電力 85W 設定方式 標準・弱 洗濯可能量(/回) (目安)軍手約20双 タイマー設定 3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷


丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質 質量(kg) 20 高さ(mm) 675(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm) 445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm) 247×35 TKG品番 9-0428-0201 TKG品番(2017) 6-0385-0201
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg) 約2 種類 ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 340×343(最大値) 容量(kg) 約2 アズワン品番 64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質 18-8ステンレス 質量(kg) 17.3 高さ(mm) 665(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm) 445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm) 247×35 TKG品番 9-0428-0101 TKG品番(2017) 6-0385-0101
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

付属品 給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷