脱着工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
778件の「脱着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着」、「プレス板脱着工具」、「リアゲートサポート」などの商品も取り扱っております。
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。 仕様 ネオジュウム磁石 材質 SS材メッキ品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。 仕様 ネオジュウム磁石 材質 SS材メッキ品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,210 税込5,731
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg) 3 トラスコ品番 361-1957 幅(mm) 115 全長(mm) 360 材質(本体) アルミ 質量(g) 550 材質(レバー部) 材質(ハンドル) ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,800 税込5,280
当日出荷

1個
4,380 税込4,818
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番 756-9106 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 315 タイプ 異方性磁石 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 160×98×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。 仕様 プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り) トラスコ品番 855-8100 質量(g) 0.9 2018年トラスコ掲載ページ 1 1194
1個
129 税込142
当日出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質 ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g) 68 使用範囲(mm) 165-855 吸着力(N[kgf]) 35[3.5] 先端径(Φmm) (マグネット)15、(リング)18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm) 400 外径(Φmm) 26 質量(g) 480 吸着力(N) 61.8
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm) 約850 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(シャフト) SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg) 3 仕様 柄付 トラスコ品番 361-1965 幅(mm) 115 全長(mm) 830 材質(本体) アルミ 質量(g) 730 柄径(Φmm) 24 材質(レバー部) 材質(ハンドル) ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

カネテックタッチャー
ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。
用途簡便な運搬器具。 吸着力(N) 500 幅(mm) 50 奥行(mm) 92 高さ(mm) 32 質量(kg) 1 トラスコ品番 406-4348
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。 材質 本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄 タイプ 異方性磁石 材質(磁石) フェライト磁石
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm) 114 吸着量 M10平座金の場合/約0.6kg。M4×10ネジの場合/約0.7kg 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm) 85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,440 税込2,684
当日出荷