- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 脱落防止ノブのおすすめ人気ランキング
脱落防止ノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「脱落防止ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 抜け 防止」、「照明器具 落下防止 ワイヤー」、「ねじ 取っ手」などの商品も取り扱っております。
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格
並目
色(本体)
WH
材質
(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格
並目
色(本体)
BK
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
カバー寸法(mm)
0.8以上としてください
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等
材質
UF/SS400、SUM、PA、SPCC
部品名称
本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
表面処理
モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。
材質
【ボールチェーン】SUS305/電解研磨
材質(本体)
SUS303
材質(バネ)
SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
ねじ山種類
メートル並目
材質(取付部)
SUS304/電解研磨
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格
並目
色(本体)
BK
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格
並目
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格
並目
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)
BSBM
種類
丸形
表面処理
(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部
おねじ
表面処理(本体)
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
BSBM
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト
取付金具
ステンレス
ワイヤー
ステンレス
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
スチール+ポリアミド(PA)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械