- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 腕 保護のおすすめ人気ランキング
腕 保護のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,257件の「腕 保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防具」、「腕 保護 サポーター」、「手差し」などの商品も取り扱っております。
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に特性耐切創エスコ品番EA355KB-14A全長(mm)350質量(g)24混率(%)ケブラー100関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥760税込¥836
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質ケブラー(R)サイズフリー幅(cm)7.5(縮小時)全長(cm)17ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C特性耐切創
1双
¥399税込¥439
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適。
薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%色黒サイズフリー全長(cm)約36
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%色黒サイズフリー全長(cm)約36
扇内寸(cm)21扇外寸(cm)33幅(cm)14材質綿100%サイズフリー
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン色黒杢トラスコ品番478-9750厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
1双
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業サイズフリー材質牛床革幅(cm)21全長(cm)50
1双
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)90全長(mm)300混率(%)レーヨン80 スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ腕カバー
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。プラスチック付き。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。左右兼用
HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S M
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務にサイズM特性耐切創、通気性材質Super Fabric[[(R)]]仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番819-0371厚さ(mm)12質量(g)63長さ(cm)25寸法(cm)17.5(腕幅)、25.7(腕周り)耐切創性レベル5(EN388)手首周り(cm)12
1枚
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
1双
¥5,098税込¥5,608
9日以内出荷
1箱(1枚)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使いきりタイプなので衛生的です。
ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。
材質PE仕様エンボスなし厚さ(mm)0.04サイズフリー全長(cm)約40
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc材質牛革サイズフリー寸法(cm)50×20標準質量(g)350耐熱温度(℃)約80特性耐熱、耐炎
1組
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
使い捨てタイプのポリエチレン製腕カバーです。
用途水周り作業等に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.02質量(g)220幅(cm)21長さ(cm)40質量(g/袋)220
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン色黒杢トラスコ品番478-9768厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
1双
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
TRUSCO耐切創腕カバー(1双入)
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。色黒杢サイズフリー特性耐切創、低発塵材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿厚さ(mm)約1.3幅(cm)10耐切創性レベル3
アンセル耐切創腕カバーハイフレックス
JIS T 8116適合品です。INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。厚さ(mm)0.95材質/仕上HPPE色ブラック
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て

















![ポリエチ腕カバー(50枚入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148877-221109-02.jpg)