- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 腕時計 ピンのおすすめ人気ランキング
腕時計 ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「腕時計 ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 ベルト ピン」、「Cリング ピン」、「時計 バンドピン」などの商品も取り扱っております。
種類
スナップピン(R)
材質
三価
表面処理
三価ホワイト
セット内容
4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)
64×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に
全長(mm)
20
質量(g)
1
材質(軸)
鉄
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質
SUS304
種類
割ピン
ケース寸法(mm)
64×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
種類
スナップピン(R)
材質
三価
セット内容
4mm(40本)、5mm(30本)、6mm(25本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)
64×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類
精密ドライバー
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
軸径(Φmm)
0.7
全長(mm)
90
軸長(mm)
10
本数
1
トラスコ品番
371-5311
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)
種類
セット品
材質(グリップ)
真鍮
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm
材質(刃)
鉄
全長(mm)
60
軸長(mm)
15
トラスコ品番
803-6982
質量(g)
37
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質
ステンレス
種類
スナップピン
セット内容
2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
スナップピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類
精密ドライバー
先端形状
ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)
0.8
材質(グリップ)
真鍮
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
時計バンドピン外し
材質(刃)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
80
軸径(Φmm)
2(Y型)。先端0.5(ピン型)
軸長(mm)
9(Y型)。11(ピン型)
グリップ径(Φmm)
5
トラスコ品番
493-6388
質量(g)
17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
スナップピン
材質
スチール(ユニクロ)
表面処理
ユニクロ
エスコ品番
EA949WJ
セット内容
M4×200本、M5×200本、M6×100本、M8×100本、M10×100本、M12×100本、M14×50本、M16×50本
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容
ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス製の割ピンセットです
材質
ステンレス