腰ベルトファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
70件の「腰ベルトファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰掛け ファン」、「ウエストファン」、「ファン付きベルト」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合 ファンユニット:BR-283 セット内容 ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質 (ポシェット)ポリエステル 質量(g) 約1000 種類 冷却機器 ウエスト(cm) 80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×13×15 風量調整 強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容 本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm) 対応腰まわり:60~100 消費電力(W) 約4.3(充電時) 電源 内蔵バッテリー バッテリー リチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間 約4時間 モード 風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm) 約600 サイズ(mm) 本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間) 04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。 材質 ABS、ポリエステル 質量(g) 390 種類 冷却機器 電源 USB 保証期間 6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.5×8×8 風量調整 3段階 定格作動電流(A) 0.5~1.0 有効ウエストサイズ(cm) 約60~120 使用時間(時間) 【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品 マイクロUSBケーブル1m 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×51×165 連続使用時間(時間) 【弱】7【中】4【強】2 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-3286-08 タイマー 【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

MIMI・インターナショナル空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品 PSE充電器 8.5V/1.5A 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 本体:125、バッテリー:240 長さ(cm) 配線:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40 使用環境温度(℃) -5~40 端子 丸ピン35Φx1.35Φ
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策 質量(kg) 0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×40×55 充電時間 (満充電まで)3.5時間 保証期間 6ヶ月 風量調整 3段階 ケーブル USBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh) 5000 ベルト長さ(cm) 約100
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g) 約572(電池含む) サイズ(cm) 53~62 規格 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源 単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能 防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A)) 正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min) 正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間) 約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。 ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。 中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。 両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。 ・屋外作業 ・倉庫内での作業 ・冷房が効かない場所での作業 ・通勤・通学 ・買い物・散歩 ・キャンプ。アウトドア ・スポーツ観戦 ・屋外イベント 付属品 充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm) 材質 ABS+シリカ+電子部品 カーキ 質量(g) (本体)276 風量調整 3段階 充電時間(時間) 約4(使用環境により異なります) バッテリー容量(mAh) 6000 連続動作時間 風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります 定格入力 DC5V/2A 取扱説明書 取扱説明書(0.83MB) 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質 ポリエステル 寸法(mm) ウェア:215×310 ファン外径(Φmm) 102
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番 337-1468 質量(g) 490 能力 冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃) (冷風)5 風量(L/min) (冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質 本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g) 約65(電池含まず) 外形寸法(mm) 125×52 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm) 74 連続動作時間 約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空調リュック(R) の保守パーツです。
用途空調リュックCOOL PACK02 本体のみ セット内容 空調リュック COOL PACK 02本体(ファン・スペーサー無し)
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

大沼プランニング水冷ベスト
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に サイズ フリー(S~LLまで対応) 材質 メッシュポリエステル 100%
1着
32,300 税込35,530
4日以内出荷

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容 アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズ フリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm) 80~130 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 素材 ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

快適送風&日差しカット! 太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。 ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。 重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容 本体・ケーブル・電池ボックス 材質 綿・ポリエステル・ABS 寸法(mm) 約160×220×25厚 質量(g) 120 電圧(V) 4.8(強)/2.4(弱) 電源 単3形電池×4本(別売) 連続運転時間(h) 強:約9、弱:約18 風量調整 2段階 風量(L/sec) 強:8、弱:4.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源 単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間 HIGH…約20時間、LOW…約30時間 質量(g) 105 材質 本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×36.3×111.5
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)