- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 腰椎牽引用装具のおすすめ人気ランキング
腰椎牽引用装具のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新104件の「腰椎牽引用装具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頚椎牽引装具」、「牽引装具」、「首牽引」などの商品も取り扱っております。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質
牛革、内側/フェルト張り
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質
スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×650×1800~2200
高さ調節
180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)
10(5段階)
取扱説明書
(0.24MB)
材質
ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)
最大:160、最小:120
FA221Yは、背もたれと座面の角度を調節することでこれ1台で腹筋運動やダンベルトレーニングなど多彩な運動に活用できます。収納時はコンパクトに折りたたみでき、収納場所を選びません。また、移動用ハンドルが付いており持ち運びもラクラクです。シットアップベンチ、フラットベンチ、インクラインベンチの3WAY。背もたれ傾斜角度7段階調節可能(-20°~80°)。座面傾斜角度2段階調節可能(-20°~0°)。レッグパッド2段階調節可能。ヘッドレスト付。移動用ハンドル付。折り畳み収納可能
付属品
レッグパッド×2個、ヘッドレスト×1個
材質
スチール、PP(ポリププロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)
質量(kg)
約12.5
耐荷重(kg)
120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×1450×1150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×880×250
アズワン品番
65-0509-46
角度調節
【背もたれ傾斜】7段階(-20度~80度)、【座面傾斜】3段階(-20度~0度)
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。
上肢・下肢同時にトレーニングが可能。
15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)
16
消費電力(W)
50
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
580×700×810~1010
アズワン品番
8-6496-01
松吉医科器械コード
24-2852-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
紐を引っ張るだけで瞬間ホールド。装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート。多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます。装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します。長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ。通気性のいいメッシュ素材でムレを予防
用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質
綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
1台3役のマルチベンチ(シットアップ、フラット、インクライン)。
折りたたみ式で省スペース。7段階の傾斜調整可能。
用途エクササイズ、トレーニング、ダイエット、フィットネスに。運動不足解消、テレワーク、家事の合間のリフレッシュに。ヘッドレスト付き マルチベンチ トレーニングベンチ。腹筋マシン メタボ 発汗 デトックス。
材質
スチール、PP、PU、EVA、NBR
質量(kg)
約12.5
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×1450×410(フラットベンチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×880×250
取扱い終了