膝パッド バイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「膝パッド バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 膝 プロテクター」、「肘あて」、「農作業膝当て」などの商品も取り扱っております。
欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用ジャケット・パンツの肘・膝に装着可能。
サイズ F 素材 ポリウレタン
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着ではナニかと窮屈で不便。 既存のアウター装着タイプは簡単に脱着できて便利な分、見た目がスマートではない物がほとんどです。コレを解消するべく脱着の簡便性を優先し、アウター装着にしながらステルスなシルエットにデザインし威圧感のないスマートな見た目を両立させました。 本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なパッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、外側に縦に一本は高輝度反射パイピング入れ危険な夜間に高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」と「クール」にプロテクションします。
サイズ フリー ブラック 仕様 左右セット 材質 ポリエステルメッシュ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。女性用ジャケットの肘に装着可能
サイズ LADIESE F
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm) 120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別 ニーパット 材質 ポリエステル、合成ゴム、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×240
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用と女性用ジャケットの肩に装着可能。
サイズ F
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷


CE規格適合のソフトタイプ肘/膝プロテクター 既存のジャケットのプロテクターと換装して使用できます ハードプロテクターが苦手な方に SK-637 CEサポートエルボーガードに内蔵のプロテクターのスペアとしても使用できます
サイズ Free BLACK 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×225 機能 左右対称
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。 上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。 全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。 柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。
用途膝を地面に付けての作業に最適 種別 ひざパッド 材質 PVC、ポリエステル 厚さ(mm) 約16 質量(g) 約82/個 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×240/個
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクターです。 ウエアに装着するタイプの肩用インナープロテクター。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタンフォーム
1セット
特価
969 税込1,066
当日出荷

コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタン
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、プロテクターを装備していないジャケット等の着用時にお勧め、インナータイプのエルボーガード。
サイズ FREE
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

独自に欧州CE規格を取得したSK-479のアップグレードモデル。 バックプロテクタ-ポケットを装備するコミネ製ジャケットに装着可能。装着するジャケットのサイズに合わせ二つのサイズを選択できます。
BLACK 寸法(幅W×高さH)(mm) 300×420
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズ M 仕様 単体/ペア 長さ(mm) 200 幅(mm) 約150
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

CE規格適合のソフトタイプ肘/膝プロテクター 既存のジャケットやパンツのプロテクターと換装して使用できます ハードプロテクターが苦手な方に
サイズ Free BLACK 寸法(幅W×高さH)(mm) 111×250 機能 左右対称
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。
用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。 種別 ニーパット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハードタイプのCEプロテクターを採用。 抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。 レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。 耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
イエロー/ブラック 仕様 左右セット 材質 ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 長さ(cm) 【プロテクター】26 機能 CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材
1組
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂 寸法(幅W×長さL)(mm) 150×290
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

通気孔を多数備えるCE規格ソフトプロテクターを装備する膝プロテクター。 サポータータイプで装着しやすく、ジャケットの下に装着しても目立たない軽量薄型タイプ。
Black サイズ Free
1組
4,498 税込4,948
6日以内出荷

膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別 ニーパット 材質 ポリエステル、合成ゴム、PVC 寸法(mm) 235×170×40
1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷