自動 セロテープカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
134件の「自動 セロテープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動テープカッター」、「貼り機」、「両面テープカッター」などの商品も取り扱っております。
セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用 本体質量(kg) 1.1 刃先 ギザ刃 プーリー 1インチ、3インチ テープ長さ設定範囲(mm) 30・45・90・フリー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。 仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。 セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。 小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。 2台を固定連結して使用できます。 幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り 店頭での包装 質量(kg) 1.2 本体サイズ(mm) 55×180×112 テープ種類 大巻/小巻両用
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm) 1800 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 7-50 消費電力(W) 18 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×245×150 本体寸法(mm)奥行 245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×245×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 150 主な機能 自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 20-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品 セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合 クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.6 電源 AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm) (適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行 213 本体寸法(mm)幅 116 本体高さ(mm) 140 ヒューズ 2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s) 220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm) 5~999 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×140×213
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。) 最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 2-24×2巻 電源 AC100 本体寸法(mm)奥行 245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×245×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 テープ長さ設定範囲(mm) 20-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
53,980 税込59,378
当日出荷


最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm) 1800 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 7-50 消費電力(W) 18 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×245×150 本体寸法(mm)奥行 245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×245×156 メモリー 長さ:3 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 150 主な機能 自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 20-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 7-50 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)奥行 249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 主な機能 自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 30-999 メモリー機能 なし 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様 3桁LED寸法表示、オートフィード機能付 トラスコ品番 289-9655 質量(kg) 2.6 電源 AC100V 消費電力 18W 本体寸法(mm)奥行 249 使用テープ幅(mm) 7~50 表示桁数 最大3(テープ長さ) 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 テープ長さ設定範囲(mm) 30~999
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7S
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。 付属品 ACアダプター 適合 セロテープ・メンディングテープ用 幅(mm) 96 ブラック 高さ(mm) 115 奥行(mm) 177 電源(V) AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 電源 AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 使用テープ幅(mm) 7~24 テープ長さ設定範囲(mm) S30、M45 、L90、フリー 最大テープ外径(Φmm) 135
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm) 約142 質量(g) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm) 50 本体寸法(mm)奥行 64 本体寸法(mm)幅 150 本体高さ(mm) 260
1個
699 税込769
当日出荷

日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー
自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業 質量(kg) 2.4 消費電力(W) 18 電源 AC単相100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×150×137 精度(mm) カット/±2 本体寸法(mm)奥行 245 本体寸法(mm)幅 150 本体高さ(mm) 137 テープ長さ設定範囲(mm) 20~999(1mm単位)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm) 12~24 材質 本体/PP、リール/ABS 質量(g) 約690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×162×82 テープ種類 大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm) 76/75/25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 7-50 本体寸法(mm)奥行 245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×245×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 主な機能 5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 5-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1921
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)