- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 自動 チューブ カッターのおすすめ人気ランキング
自動 チューブ カッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新127件の「自動 チューブ カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動チューブカッター」、「収縮チューブカッター」、「収縮チューブ カット」などの商品も取り扱っております。
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力
【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品
チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)
77
質量(g)
170
肉厚(mm)
最大3
適合替刃
GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。
最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。
自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
1-50(厚み2以下)
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)奥行
249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
主な機能
自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
30-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)
(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180
セット内容
オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱
寸法(mm)
330×650×180
質量(kg)
12.5
適合パイプ呼び径
100、150
適合管
水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番
852-0337
幅(mm)
425
質量(kg)
31
高さ(mm)
420
奥行(mm)
270
適合電線
CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)
最大3
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。
長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)
170
全幅(mm)
110
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力
【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)
188
仕様
ラチェット式、ハンドル型
付属品
チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)
270
適合替刃
GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番
148-4401
質量(g)
35.0
適合チューブ外径(Φmm)
3~16
寸法A(mm)
80.0
寸法E(mm)
25.0
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
27.5
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。
自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。
適合銅管にワンタッチでジャストフィット。
握り易く回し易い円形ボディー。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。
スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。
国土交通省仕様銅管非対応。
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質
刃物鋼+樹脂(グリップ部)
仕様
切断可能チューブ材質/ナイロン、ウレタン、フッソ
適合
TC-C
トラスコ品番
378-3031
質量(g)
48
使用可能チューブ
Φ3~Φ16まで
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合
シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力
3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)
3
全長(mm)
67
質量(g)
126
仕様
標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番
416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷