- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 自動 蝶番のおすすめ人気ランキング
自動 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新237件の「自動 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 自動 閉まる」、「自動開閉 扉」、「ドア 自動 で 閉まる」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品
SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類
スプリング丁番
付加機能
ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質
アルミニウム合金
質量(g)
172
種類
スプリング丁番
仕上
アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能
ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)
200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)
120
羽根厚さ(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)
35以下
適合ドア幅(mm)
850以下
適合扉厚(mm)
30以上
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
幅(mm)
110
全長(mm)
186.5
ねじ穴数
8
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
全長(mm)
198
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
寸法D2(mm)
32
ねじ穴数
10
質量(kg)
2.3
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
セット内容
上下×各1枚
表面処理
メラミン焼付塗装仕上げ
取付け方法
サラねじ
位置
一時停止/85°150°
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
スプリング丁番
仕上
光沢バレル研磨
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)
223
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
寸法D2(mm)
32
質量(kg/セット)
2.4
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質
スチール
質量(kg)
2.4
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法
サラM6(別売)
ストップ角度
なし
適合扉
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数
10
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
表面色
シルバー
閉じ力(N・m)
15
本体円筒径(Φmm)
35
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
色
(表面)シルバー
シリーズ
100シリーズ
適合扉
アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質
(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スプリング丁番
仕上
(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
16
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13273
定格トルク(cN・m)
17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容
空ヒンジ
材質(本体)
鋼板
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付穴
M6タップ穴
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180(一方開き)
適合ドアサイズ
質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質
鋼製
適用枠材質
鋼製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
35
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ
1000シリーズ
セット内容
空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構
なし
主要材質
アルミニウム
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉質量(kg)
35以下
適合ドア高さ(mm)
2000以下
適合ドア幅(mm)
850以下
最大開扉角度(°)
180°一方開き
幅(mm)
110
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
186.5
取付穴
皿穴
ストップ角度
なし
ねじ穴数
8
適用ドア材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)
26