- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 自動グリスガンのおすすめ人気ランキング
自動グリスガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「自動グリスガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動グリスポンプ」、「グリスガン」、「ヤマダ グリースガン」などの商品も取り扱っております。
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)
6
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
449×114×245
グリス容量
カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)
自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)
バレル:61
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量
自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
動作方式
充電式
付属品
リチウムイオンバッテリー1個
エスコ品番
EA991-14
質量(kg)
3.63(バッテリー含む)
危険物の類別
非危険物
1個
¥57,400
税込¥63,140
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品
キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番
773-7068
質量(kg)
3.5
容量(mL)
400、(カートリッジ)400
タイプ
472
電源
充電式
容量(g)
400
動作方式
リチウムイオンバッテリー
接続ねじ
(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)
63
入力電圧(V)
DC18
ノズル長(mm)
750
最大吐出圧力(MPa)
40
充電時間(分)
60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)
75
最大圧力(MPa)
40
充填方法
カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリース
カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式
エアー式
仕様
連続吐出
トラスコ品番
125-2341
質量(kg)
1.9
容量(g)
ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径
PT1/8
吐出量
25mL/10秒
吐出圧力(MPa)
最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]
ノズル
A403(長さ170mm)
エアー接続口
ハイカプラ20PM
エアー圧力(MPa[kg/cm2])
最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリース
ちょう度No.1
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色
黒/緑
動作方式
充電式
付属品
充電器・電池パック2個・キャリングケース
質量(kg)
2.8
電圧(V)
DC18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×79×467
最大吐出圧力(MPa)
40
充電時間(分)
69
最大吐出量(g/min)
72
電池パック
B-1815L リチウムイオン 1500mAh
危険物の類別
非危険物
使用充電器
UBC-1803L
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式
エアー式
容量(mL)
ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径
PT1/8
ノズル長(mm)
170
エアー接続口
ハイカプラ20PM
吐出量(mL)
25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])
最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリース
ちょう度No.2
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式
エアー式
仕様
R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番
328-5758
全長(mm)
416
質量(kg)
1.9
容量(mL)
400
形式
エア式
油槽径(Φmm)
62.6
使用エアー圧力(MPa)
0.4~0.8
吐出量(mL/min)
210
最大圧力(MPa)
24
適合グリース
ちょう度No.0、No.1
危険物の類別
非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。
お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!
付属品
ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC
質量(kg)
1.23
材質(本体)
アルミニウム
使用圧力(MPa)
約27
最高使用圧力(MPa)
約55
容量(g)
400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×89×168
危険物の類別
非危険物
六角軸対辺(mm)
6.35
取扱説明書
(12.8MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合
グリス番号:0番~2番
タイプ
エアー式
タンク容量(L)
20
使用エアー圧力(MPa)
0.4~0.9
危険物の類別
非危険物
最高出力(MPa)
17~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品
ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3079
全長(mm)
387
質量(kg)
1.8
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
0.5
最大圧力(MPa)
54
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
セット内容
チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)
H150×W46×D267
質量(g)
580
最大圧力(kg/cm2)
300
容量(g)
ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式
手動
最大吐出圧力(MPa)
30
取付口
PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)
8.4
充填方法
ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリース
シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別
非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様
NLGI-1/2
エスコ品番
EA166SG-3B
容量(mL)
400
タイプ
連続吐出
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【筒】60×300
使用圧力(MPa)
0.59
ノズル長(mm)
170
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式
エアー式
付属品
115mmストレートノズル
質量(kg)
1.4
容量(g)
カートリッジ/400。手詰/600
ノズル径
PT1/8
油槽径(Φmm)
60.1
最大圧力(kg/cm2)
400
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
400gカートリッジ専用です。
充電時間:約70分
1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般
トラスコ品番
208-3383
セット内容
ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト
全長(mm)
365
質量(kg)
2.3
容量(mL)
400
油槽径(Φmm)
65
吐出量(mL/min)
78
危険物の類別
非危険物
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに
危険物の類別
非危険物
動作方式
エアー式
エスコ品番
EA166D
危険物の類別
非危険物
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ショルダーベルト、ホース用LEDライト
質量(kg)
5.0(BSL36A18X装着時)
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
412×110×227(BSL36A18X装着時)
最大吐出圧力(MPa)
低速:69/高速:41
グリス容量
カートリッジ:420mL/バルク:640mL
流量(mL/min)
低速:115/高速:297
ホース長さ(mm)
1200
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)
1充電当たりの作業量
高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番
126-5377
セット内容
専用ガンFTK-70G
質量(kg)
12.8
容量(L)
20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出量(mL/ストローク)
4
ホース長さ(mm)
1800
適合グリース
ちょう度#0・#1
危険物の類別
非危険物