- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 自動グリス給油機のおすすめ人気ランキング
自動グリス給油機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「自動グリス給油機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート グリス ポンプ」、「グリス自動給油機」、「グリス給油機」などの商品も取り扱っております。
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
危険物の類別
非危険物
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
4 1662
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合
作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式
(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじ
G1/4
取付方向
360°制限なし
防水仕様
IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)
2年以内
危険物の類別
非危険物
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様
(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)
-20~+60
容器
透明樹脂
保護等級
IP68
最大吐出圧力(kPa)
500(5bar)
給油方式
1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤容量(cm3)
125
潤滑剤
オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
トラスコ品番
125-8467
幅(mm)
Φ92
質量(kg)
1
高さ(mm)
261
グリス容量
500mL
給油
【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月
危険物の類別
非危険物
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
0~40(グリス/-25~130)
滴点(℃)
185
グリース記号
SF01
石鹸基
Li-Ca
NLGIグレード
2
稠度
265~295
危険物の類別
非危険物
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。
使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。
吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。
必要に応じて停止または調節可能。
本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。
透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。
コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。
グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)
仕様
EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年
長さ(mm)
(最大供給)グリース:300、オイル:1500
接続口径
R1/4
質量(g)
約200(潤滑剤含む)
使用温度範囲(℃)
-30~140
接続ねじ
R1/4
ちょう度
2
保護等級
IP68
定格使用時間
1~12ヶ月
防爆構造
II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa
最大圧力(bar)
5(起動時)
駆動方式
ガスセルによる不活性ガスを発生
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
保管温度(℃)
20
危険物の類別
非危険物
使用期間(ヶ月/常温)
2年間(装置保管期間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(125mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
種類
チェーン用自動給油器
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番
161-0887
適合機種
perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)
75
質量(kg)
1.28
高さ(mm)
175
ちょう度
NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)
0.6
グリス容量
120g
危険物の類別
非危険物
グリス吐出期間
タイムモード
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
トラスコ品番
132-7225
高さ(mm)
261
質量(g)
1.3
取付ねじ
3/8インチPT
幅(Φmm)
92
防塵防水性能
IP54
環境温度範囲(℃)
-15~60
危険物の類別
非危険物
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]
30
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種
perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)
75
高さ(mm)
175
ちょう度
NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)
0.6
グリス容量
120g
危険物の類別
非危険物
グリス吐出期間
1~12カ月 12段階
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様
取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54
トラスコ品番
490-5920
質量(g)
1040
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ91×210
グリス容量
250
危険物の類別
非危険物
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。
360°取り付け方向に制限はありません。
正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。
幅(mm)
Φ77
ちょう度
2
給油
設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月
危険物の類別
非危険物
給油箇所
軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
トラスコ品番
793-1107
セット内容
標準電池:アルカリ電池
質量(g)
800
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
4 1664
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様
標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間
材質
容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)
0.4
グリス容量
120g
寸法(高さH×幅W)(mm)
111×67
危険物の類別
非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット
仕様
組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ
適合
1ポイント
トラスコ品番
496-4471
高さ(mm)
125
質量(g)
270
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
340×305
構成部品
3/8インチF×1/8インチMアダプター
2018年トラスコ掲載ページ
4 1663
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)
6
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
449×114×245
グリス容量
カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)
自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)
バレル:61
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量
自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
タンク容量(L)
2
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
1.5
入力(W)
4以下(10rpm:5以下)