- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 自動センターポンチのおすすめ人気ランキング
自動センターポンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「自動センターポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングポンチ」、「ドリル 穴あけ ポンチ」、「オートセンターポンチ」などの商品も取り扱っております。
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)
160
タイプ
強力型超硬付
軸長L(mm)
30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)
135
最大打力(N)
294
グリップ最大径(Φmm)
18
ポンチ軸径(Φmm)
4.5
パームプロテクター径(Φmm)
-
材質(先端)
超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
硬度
HRA85
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)
160
適合
自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番
373-9023
質量(g)
160
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に
全長(mm)
140
使用方法
ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください
質量(g)
16
材質(刃)
SK材 炭素工具鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手で押し付けると容易に印がつけられます。ハンマー不要のため、効率的にポンチング作業ができます。
アズワン品番
3-9959-01
1個
¥2,990
税込¥3,289
12日以内出荷
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質
本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
仕様
先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長。(mm)135
寸法(mm)
125
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
フランス製の高品質な自動センターポンチです。ケガキ針としても使用できます。持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
1 1365
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません
全長(mm)
130
タイプ
標準
軸長L(mm)
25
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンマー不要で、目打ちができる!
[強弱調整]
ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。
[強弱ロックナット機能]
トックナットでお好みの強弱に固定ができます。
[ソフトグリップ+転がり防止]
ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用
[高硬度チップ付き]
先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。
[真上や横の作業にも]
これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ!
[均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く]
ドリル穴開けの加工精度が向上
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)
130
タイプ
超硬チップ付
軸長L(mm)
25
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)
158
トラスコ品番
777-7817
材質
刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)
質量(g)
180
直径(mm)
34
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷