自動ドア シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
153件の「自動ドア シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ドア プレート」、「自動ドアステッカー」、「自動ドア」などの商品も取り扱っております。
裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。 材質 SUS304 厚さ(mm) 1.5(2.4) サイズ Φ30×1.5mm(2.4mm) 仕上 ヘアーライン
1組(2枚)
539 税込593
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g) 約110 配線接続 リード線式(2芯) 出力接点 無電圧接点(a接点)タッチ時:閉 使用周囲温度(℃) -10~+55 設置場所 屋外、半屋外 IPX6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部) 樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)擬似タッチプレート GP-100
ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
材質 アクリル樹脂(PMMA) 外側ブロンズ色、内側シルバー色 外形寸法(mm) 206×41×2 文字色 黒色(丸ゴシック)
1セット(5個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷


透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上 ポリエステル 銀艶 質量(g) 8 取付け方法 粘着テープ 粘着力(N/mm) 15/25
1袋(60枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式 ステッカー 材質 塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm) 85×107
1組(1枚)ほか
特価
139 税込153
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質 ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。 トラスコ品番 346-8128 材質 ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm) 1 材質/仕上 ステンレスSUS304ヘアライン シルバー 取付 粘着テープ 質量(g) 26.8 仕上 腐食エッチング 縦(mm) 60 横(mm) 60 表示内容 自動ドア AUTO DOOR テープ 粘着テープ付き
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g) 約80 配線接続 リード線式(2芯) 出力接点 無電圧接点(a接) タッチ時:閉 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 90%以内 設置場所 屋外、半屋外(IPX7) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止) 材質(外周部) 樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 閉まるドアにご注意下さい 取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー トラスコ品番 826-4226 寸法(mm) 120×100
1組(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(5個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g) 約120 電源 DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1) チャンネル数 7ビット 128チャンネル 使用周囲温度(℃) -10~+55 到達距離(m) 標準電波:約30(見通し距離) 送信出力 1mW以下 使用周囲湿度 90%以内 電池寿命 約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所 屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3 送信周波数(GHz) 2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 待機時2μA 送信時20mA以下 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部) 樹脂
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 アクリル 仕様 テープ付 寸法(mm) 140×40×2
1枚
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 真鍮 仕様 テープ付 寸法(mm) 60×60×1
1枚
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分 PL警告表示ラベル 材質 蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃) -29~100 付属品 裏面離けい紙付 形状 ラベル 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 ABS樹脂(銀メッキ) 仕様 透明ガラス衝突防止、テープ付 寸法(mm) 30mm丸×1.5 質量(g) 1.4
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様 両面テープ付 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(Φmm) 30 仕上 本鏡面(#800研磨)
1個
189 税込208
当日出荷

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 ステンレス 仕様 テープ付 寸法(mm) 40×160×1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)