- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 自動ドア 鍵のおすすめ人気ランキング
自動ドア 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「自動ドア 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒カギ」、「自動ドア」、「古い鍵」などの商品も取り扱っております。
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用
材質
真鍮
寸法(mm)
約L77×W23
質量(g)
約14
適合本体
ウエスト532本締錠
仕様
(ロックケース)G02
付属品
キー(2本)
適合扉厚(mm)
25~40
バックセット
25mm
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質
(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
鍵2本
材質
(シリンダー部)真鍮
材質(本体)
ステンレス
適合幅(mm)
(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)
36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様
同番(DS200)
材質
亜鉛合金
質量(g)
274
仕上
ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質
ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)
27~48
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵)2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)
スチール・亜鉛ダイカスト
仕様
キー2本付
トラスコ品番
380-1942
材質
本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)
80
シリンダー径(Φmm)
6
取付板厚(mm)
3~7
キー番号
同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズ
PSSシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
バックセット
38
関連資料
寸法図
取付扉厚(mm)
33~38
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
材質(レール)
ステンレス
ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。
ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
鍵付です。
材質
SUS304
仕様
底板なし
用途網戸専用ストッパー
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
55×18×3.3(最大厚み)
1袋(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷