- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- 自動ナンバリングスタンプのおすすめ人気ランキング
自動ナンバリングスタンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「自動ナンバリングスタンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウントアップスタンプ」、「連番 スタンプ」、「自動印字機」などの商品も取り扱っております。
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色
黒
種別
スタンプ台内蔵
寸法(mm)
59.2×39.5×103.7
質量(g)
81
書体
ゴシック体
文字サイズ
2号
印面サイズ(mm)
19×6.2
グリーン購入法
適合
印面種別
自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途数字のナンバリング作業に。
書体
明朝
材質
本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン
種別2
(7様式) 0、1、2、3、4、6、12
文字高(mm)
約4.0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×38×145
取扱説明書
(2.8MB)
文字幅(mm)
約3
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質
亜鉛合金
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品
ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)
365
種別2
0、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)
64
外寸法・高さ(mm)
146
外寸法・奥行(mm)
53
印面種別
金属製
油性顔料系インキです。
チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。
内容量/30ML
適合機種
IS-M71・M72・M73
容量(mL)
30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別
欧文日付
種別2
5連
書体
ゴシック体
インク
水性顔料インク
印面種別
自動ゴム印
底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。
捺しムラがありません。
インク
水性顔料系インキ
色
ハンドル:ブルー、ベース部分:グレー
インク色
ブラック
種別
スタンプ台内蔵回転ゴム印
材質(本体)
プラスチック
書体
丸ゴシック
材質(バンド)
ゴム
使用可能回数
約5000回
印面種別
浸透印
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)
待機時3、定格12
質量(kg)
2.9
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×224×163
使用環境
温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)
6桁7様式
仕様
ナンバリング
付属品
インク(黒)、ステッキ
材質
真鍮
型式
AD型(A字体)
質量(g)
320
文字高(mm)
4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×50×140
パッド
中
対応オプション
IJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利なナンバリングスタンプです。レバー式なので、レバーにより手動で数字を変えられます。レバーを押すと数字が1つ進みます。(自動変換ではありません。)。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)
レバー式6桁
仕様
ナンバリング
付属品
インク(黒)、ステッキ
材質
フレーム:鉄、文字輪:しんちゅう、PP、ハンドル:ABS
型式
AL型(A字体)
質量(g)
450
文字高(mm)
4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×74×140
パッド
中
対応オプション
IJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質
(印字面)ゴム製
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×95×300
印面種別
自動ゴム印
各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
付属品
補充インキ2本
寸法(mm)
50×28.5×91.4
質量(g)
55
文字種別
欧文日付
シリーズ
回転ゴム印エルゴグリップ
インク色
黒
書体
既製品専用文字
対応オプション
補充インキ:XR-NFN
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様
自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番
759-9366
色
スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)
最大25
電源
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×233×97
アズワン品番
64-8249-35
詰め替えインク
FX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質
鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書
(0.69MB)
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)
5桁5様式
仕様
ナンバリング
付属品
インク(黒)、ステッキ
材質
真鍮
型式
FG型(局用字体)
質量(g)
450
文字高(mm)
5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×50×140
パッド
中
対応オプション
IJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷