自動ラッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
469件の「自動ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートラッチ」、「プッシュラッチ」、「スライドラッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 ゲートラッチタイプ = 自動ゲートラッチ。材質 = スチール。。自動ゲートラッチ. 自動ゲートラッチ
1個
1,024 税込1,126
当日出荷


片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉 材質(本体) 亜鉛ダイカスト、真鍮 付属品 ビス6本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
トラスコ品番 481-1313 材質/仕上 (本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 55 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品 十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質 (本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg) 35 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 (本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小適合板厚(mm) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理 ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品 (本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g) 62.2 商品構成 本体+キーパー 材質/処理 (ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他 質量(g) 198 材質/処理 (本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨。(本体ベース・受けバース)SUS304/-。(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨。(ロッド)SUS303/バレル研磨。(スプリング)SUS304WP/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm) 40 寸法F(mm) Φ12.5 寸法D(mm) 25 寸法E(mm) 26.5 寸法B(mm) 36 寸法C(mm) 18 付属品 平面用受金具・掘込用受金具 材質 本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 質量(g) 34.7 材質/処理 (フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに 材質 【本体】鋼板/焼付塗装
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー 材質 フロント部:SUS304、本体:SPCC 仕上 フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 75 表面仕上げ バレル研磨 使用荷重(N) 980 タキゲンコード 22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金 材質/仕上 スチール/焼き付け塗装
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質 SUS304 タイプ 丸落し 仕上 HL RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)