- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 自動分包機のおすすめ人気ランキング
自動分包機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「自動分包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分包紙」、「充填機」、「餅スライサー」などの商品も取り扱っております。
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
仕様
分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)
寸法(mm)
60×70mm
質量(kg)
15
電源
AC100V50/60Hz14A
シール方式
カム型・面シール方式
シール幅(mm)
5
アズワン品番
0-7256-11
1箱(10巻)
¥52,800
税込¥58,080
6日以内出荷
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品
ステンレス製バット
材質
本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×175×190
アズワン品番
7-917-11
対応寸法(mm)
【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質
ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×160
しっかり密封、マジックカットでらくらく開封。MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能。ボイルにオススメです。
材質
ナイロン=PE(袋厚0.075)
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕
付属品
SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)
材質
[容器・刃]ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
185×220×330
質量(kg)
6.5(容器セット時)
タイプ
中粉砕・微粉砕・乾式
回転数(min-1[r.p.m])
[高速]37000、[可変]1000~24000
電源
AC100V 50/60Hz 975W
電気容量(W)
975
最大処理容量(mL)
150
アズワン品番
5-3400-01
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
185×220×330
1個
¥259,800
税込¥285,780
12日以内出荷
セット内容
液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1。液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1。赤液棒状温度計(1-610-14)×1。湯煎器(1-1516-02)×1。メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1。軟膏板(0-2716-01)×1。磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1。ビーカー(500mL)(6-214-06)×1。軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1。軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1。薬匙(金属製)(6-522-01)×1。薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1。メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1。ロート(5-1017-03)×1。局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番
8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品
ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)
AC100
シール幅(mm)
2
機能
溶着、溶断
適合厚さ(mm)
(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計
商品タイプ
本体