自動切断火口のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
110件の「自動切断火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動切断機」、「h鋼材切断」、「ガウジング火口」などの商品も取り扱っております。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3040G
自動切断火口
使用ガス アセチレン 呼称 アセチレン用火口 取付ねじ 3段当り 使用吹管 HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm) 90
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動切断火口
使用ガス プロパン 呼称 LPG用火口 取付ねじ 3段当り 使用吹管 HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm) 92
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガス アセチレン ガス圧力(MPa) (LPG)0.02 酸素圧力(MPa) 0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス アセチレン・酸素 取付ねじ W13.5×24山 ガス圧力(MPa) (O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番 306-1493 長さ(mm) (ガイドレール)726 型式 KT-270 質量(kg) 2 角度(°) (開先切断)0~45 有効長(mm) (ガイドレール)636 切断速度(mm/min) 300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

小池酸素工業スキルカット250 90°
スキルカット250 90°
全長(mm) 578 質量(g) 980 先端角(°) 90 使用ガス アセチレン/LPG
1台
44,980 税込49,478
当日出荷


従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
1台
859,800 税込945,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3240G
自動切断火口
使用ガス アセチレン 呼称 アセチレン用ミニ火口 取付ねじ 3段当り 使用吹管 HC-311、HC-337(手動切断器) 火口全長(mm) 75
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 適合 田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口 火口あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小池酸素工業スキルカット100 90°
スキルカット100 90°
全長(mm) 515 質量(g) 700 先端角(°) 90 使用ガス アセチレン/LPG
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷