自動巻取りホースリールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
253件の「自動巻取りホースリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水 ホース 自動 巻き 取り」、「巻き取り ホース」、「高圧 洗浄 機 ホース リール」などの商品も取り扱っております。
ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。 ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ 握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m) 15 トラスコ品番 477-7069 カバー あり 質量(kg) 3.81 寸法・サイズ(mm) 250×338×335 (WxDxH) キャスター なし ホース内径(Φmm) 7.5mm 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 巻取形式 自動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリール
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
1個
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m) 1.5 トラスコ品番 210-5659 カバー あり 質量(kg) 11 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 適合外径(Φmm) (蛇口)15 取付金具(一次側) 3/8(1mホース付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 181×476×440 適合ホース 長さ(m)/15 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×17 巻取形式 自動
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m) 15 ホース内径(Φmm) 12.7 トラスコ品番 135-8894 セット内容 取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質 塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg) 11.9 最高使用圧力(MPa) 0.5 本体寸法(mm) 430×380×256
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m) 15 質量(kg) 23.9 外径(Φmm) 円盤:420 取付金具(一次側) Rc1/2(メス) 材質(ホース) ラバー ホース内径(Φmm) 12.7 ドラム径Φ×幅W(mm) 265×175 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 0.5(5) ホース外径(Φmm) 19.5
1台
169,800 税込186,780
46日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質 本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm) 158 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 260 奥行(mm) 360 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m) 10 内径(Φmm) 12.7 トラスコ品番 820-2549 材質 塩化ビニール 質量(kg) 21.1 外径(Φmm) 19 取付金具(一次側) Rc1/2(メス) 常用圧力(MPa) 0.7
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m) 30 内径(Φmm) 8.5 トラスコ品番 820-2536 材質 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg) 26.1 外径(Φmm) 12 取付金具(二次側) G3/8(オス) 取付金具(一次側) Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa) 1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側) 1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側) 1/4オスカプラー 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×282×142 材質(カバー) (本体)樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m) 10 仕様 首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式 セット内容 ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン 材質 ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 300 カバー あり 質量(kg) 3.8 高さ(mm) 330 奥行(mm) 111 呼び径 (取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8 使用圧力(MPa) 0.3 キャスター なし 適合ホース内径×外径(Φmm) 8.0×12 巻取形式 自動
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m) 10 ホース内径(Φmm) 12.7 トラスコ品番 135-8895 セット内容 取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質 塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg) 10 最高使用圧力(MPa) 0.5 本体寸法(mm) 430×380×256
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。 冷水でも温水でも使用可能です。
トラスコ品番 134-1747 質量(kg) 25.1 アズワン品番 64-4653-44
1個
229,800 税込252,780
46日以内出荷

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 カバー あり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体) ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 材質(ホース) 塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工 (ホース)防藻加工 ノズル ワンタッチ取付 耐熱温度(℃) 60 ニップル 蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16.5 巻取形式 手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m) 10 種別 取付けタイプ 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 367×288×110
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m) 15 内径(Φmm) 15.9 トラスコ品番 820-2550 材質 ラバー 質量(kg) 25.7 外径(Φmm) 23.5 取付金具(一次側) Rc1/2(メス) 常用圧力(MPa) 0.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷