自動手指消毒器 サラヤのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
89件の「自動手指消毒器 サラヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サラヤ 手指自動消毒器」、「ソープディスペンサー 壁」、「自動手指消毒器」などの商品も取り扱っております。
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法 センサー式 トラスコ品番 382-7089 材質 カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g) 785 容器仕様 専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g) 約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×268 使用乾電池 アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番 431-6240 種別 消毒液用 容量(mL) 600 タイプ 壁付型 規格 本体 手指消毒剤用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×100×275 使用液 速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5 繰り返し・詰め替え 対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様 (石けん)泡状/液状 種別 石けん液用 タイプ 壁付型 規格 本体 石けん用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液 手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL) 600 吐出量(mL/回) 泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回 繰り返し・詰め替え 対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×14×196 適合 GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番 816-2921 TKG品番 9-1439-0102 TKG品番(2017) 6-1290-0102 商品タイプ 空ボトル 繰り返し・詰め替え 対応
1個
659 税込725
当日出荷

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様 手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質 カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL) 450 質量(g) 約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×88×242 アズワン品番 64-8924-21 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴霧量(mL) 約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL) 250 トラスコ品番 157-5443 セット内容 用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質 本体:PP 幅(mm) 79 高さ(mm) 203 質量(g) 205 奥行(mm) 99 使用可能薬液 ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー 繰り返し・詰め替え 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷

適合 ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-1439-0105 TKG品番(2017) 6-1290-0105 繰り返し・詰め替え 対応
1個
579 税込637
当日出荷

SARAYA(サラヤ)壁取付セットA型
適合 ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1セット
789 税込868
当日出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合 GUD-500-PHJ 容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 容器 繰り返し・詰め替え 対応
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合 壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法 センサー式 消費電力(W) 待機時:1、作動時:5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約1(専用タンク) 電源コード(m) 約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×241×266 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) 5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%) 20~85(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液 メーカー指定の薬液 繰り返し・詰め替え 対応
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法 プッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×112×225 TKG品番 9-1430-1301 TKG品番(2017) 6-1285-1401 繰り返し・詰め替え 対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

適合 HDI-2020 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

薬液の飛び散りを防止するトレーです。
用途UD-8600 MD-8600 シリーズ用 種別 取り付け部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×98×218 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1個
329 税込362
当日出荷

適合 ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000 TKG品番 9-1439-0103 TKG品番(2017) 6-1290-0103 繰り返し・詰め替え 対応
1個(1000mL)
599 税込659
当日出荷

サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。 付属品 ねじ6個、啓発ラベル1個 トラスコ品番 430-4391 適合本体 UD-1600 材質 ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装) 幅(mm) 350 高さ(mm) 1390 奥行(mm) 350 繰り返し・詰め替え 対応
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

用途手指衛生の励行に 効果 消毒 電源 AC100V 噴射量(mL/秒) 消毒液/約1.5(最大4) 繰り返し・詰め替え 対応
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 HDI-2020 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。 センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。 薬液収納部分はカギ付きです。 商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様 石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知 トラスコ品番 157-6916 幅(mm) 198 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 97 奥行(mm) 170 電源(V) 単相:100 吐出量 手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間) 繰り返し・詰め替え 対応
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷