- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 自動残留塩素濃度制御装置のおすすめ人気ランキング
自動残留塩素濃度制御装置のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新54件の「自動残留塩素濃度制御装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「残留塩素測定器 MonotaRO」、「塩素イオン濃度測定」、「ポータブル残留塩素計」などの商品も取り扱っております。
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)
30
最大吐出圧力(MPa)
1
タンク容量(L)
30
使用可能液体
粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式
手動設定・パルス入力
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)
335×390×592.5
質量(kg)
4.8
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様
ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。
洗浄しやすい平面電極採用。
測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
pH自動補正機能(CL測定時)。
複数点校正。
次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品
CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本
トラスコ品番
765-8508
材質
ABS
寸法(mm)
幅82×高さ37×奥行202
色
ホワイト
測定範囲
0.00~2.00mg/L
材質(本体)
ABS
質量(g)
約250
電源(V)
DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本
電源
DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用
最小表示
0.01mg/L
測定範囲(mg/L)
0.00~2.00
機能
ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)
測定対象
水道水
保証期間
1年
電池寿命
連続約150時間
使用環境条件
(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
202×82×37
防水性
IP67
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。
無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。
ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。
測定範囲は20~300mg/L。
比色法との相関ある測定が可能。
仕様
合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
付属品
残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
成分
(干渉)酸化還元物質
測定範囲
残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃
質量(g)
約280(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
測定方式
ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×173×35
測定対象
残留塩素
繰返し性
分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃
検水
塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)
電池寿命
約25時間(推定値)
アズワン品番
2-2939-01
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
PW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
倍率
[制御]1~999(パルス比例)
接続形式
ホース
入力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
分周
[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス
有り
無試薬で簡単測定、防水構造。
ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。
採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。
DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式
ポーラログラフ法
測定対象
遊離残留塩素
測定範囲
(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
仕様
合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
トラスコ品番
765-8516
適合本体
EW520WH
材質
ABS
寸法(mm)
幅12×高さ12×奥行160(直径12)
材質(本体)
ABS
質量(g)
約90
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅12×高さ12×奥行160(直径12)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)
0.05~2.0
本体寸法(mm)
67×34×157
本体質量(g)
300(ケース含)
測定方法
DPD法
セット内容
残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板
0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書
(0.42MB)
pH自動補正機能を搭載した本格派。
洗浄しやすい平面電極採用。
測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
pH自動補正機能(CL測定時)。
複数点校正。
次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品
CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本
トラスコ品番
765-8541
色
ホワイト
質量(g)
約260
電源
DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用
測定範囲(mg/L)
0.00~2.00(CL測定)
測定範囲(pH)
2.00~12.00(pH測定)
測定範囲(mV)
±1500(ORP測定)
電池寿命
連続約100時間
アズワン品番
2-6234-21
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
202×82×37
防水性
IP67
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプ
スティックタイプ
アズワン品番
6-9757-21
測定範囲(mg/L)
0~300
1個
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
精度
±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF
2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理
DPD法
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142.5×102.5×50.5
光源
LED(525 nm)
液晶パネル
128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)
0~50
記憶データ数
自動で50データまで
電源タイプ
自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
相対湿度(%RH)
100以下
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源
100~240V AC
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス
有り
寸法(mm)
40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲
遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)
約130
電源
単4形乾電池×1本(付属)
測定精度
遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1
分解能
遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)
約60(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲
0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番
65-2217-44
1台
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
仕様
対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵
測定方式
ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)
測定対象
残留塩素
測定範囲
残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃
繰返し性
分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃
応答時間
分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)
温度補償(℃)
自動温度補償:5~40
成分
干渉成分:酸化還元物質
防水性
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×173×35
最大径(Φmm)
電極:34
長さ(mm)
電極:142
質量(g)
本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)