- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 自動点滅タイマーのおすすめ人気ランキング
自動点滅タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「自動点滅タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滅タイマー」、「明暗 センサー パナソニック」、「照明 タイマー パナソニック」などの商品も取り扱っております。
消費電流(mA)
10mA以下
結線方式
ねじなし端子式
自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
種類
自動点滅増設器
取付方式
協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用
外形寸法(mm)
99.6×74.5×78
使用温湿度範囲
-10~50℃ 85%以下
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)
1.5
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式
交流モーター式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
(設定間隔時間)±5分以内
方式
電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)
照度(Lx)
(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
負荷容量
AC100V 8A
仕様
点灯照度調整形・露出埋め込み両用
タイプ
1入力用・光アドレス設定式・分電盤用
電源(V)
AC100またはAC200
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)
AC100-220
質量(kg)
0.2
色
アイボリー
取付方式
(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)
50-60両用
精度
(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示
(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)
IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)
(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)
-10~50
電圧許容範囲(V)
AC85~240
適合圧着端子
丸形 JST V2-M3
停電補償時間
設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成
1c
仕様
1回路型
寸法(mm)
外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)
100-240
機能
ソーラー機能付
動作周期
24時間式停電補償付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧
AC100-200V(共用)
トラスコ品番
324-9522
質量(g)
220
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×59.5×72
取付け方法
パネル取付型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格
15A 100V AC
動作方式
24時間繰り返し動作
回路方式
半導体制御方式
タイマー設定
入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合
遮光フード(別売):EE6975
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期
24時間式
回路数
1回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期
24時間式
回路数
2回路
定格電圧(V)
AC100ー240
電圧変動許容範囲
AC85ー264V
周波数(Hz)
50ー60
駆動方式
電子式(水晶発振式)
消費電力(W)
AC100V:1、AC200V:2
表示方式
時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成
出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成
出力:単極双投
出力
手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量
抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能
【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償
20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度
±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度
85%以下
質量(g)
210
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品
テストカバー
タイプ
JIS 1P 形